「ケイエス」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ボディ:SUS316、パッキン:PTFE、ハンドル:ナイロン、Oリング:Viton
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
コバルト含有バイメタルハイス鋼の複合材を使用することで、切断能力の向上と、よい刃持ちを実現することができました。切断作業において、特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています
用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材などあらゆる鉄製成型品の切断解体作業などに。鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等あらゆる鉄製成型品の切断。K-6014、K-6020は厚物切断用。K-6012、K-6018は薄物切断用。
材質コバルト入バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)0.9
入数(枚)パック:3
適合機種メーカー全メーカー対応
あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。
用途パイプ・チャネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断。
トラスコ品番852-4162
材質ハイス鋼
厚さ(mm)0.9
全長(mm)200
入数(枚)パック:10
山数18
切断能力(mm)非鉄金属鋼材:2.0~10
有効刃長(mm)180
切断能力(mm)樹脂・ゴム管125
1袋(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。
用途新建材プラスチックの切断に。
材質刃物鋼
山数12
切断能力(mm)新建材:3~30、新建材樹脂:3~30
切断能力(mm)プラスチック3~30
切断方法引刃
材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
用途木工の切断に。
材質刃物鋼
形状兼用型
厚さ(mm)1.2
適合機種メーカーハイコーキ(旧日立)・マキタ・リョービ・B&D他
切断方法引刃
サーキュレーター 扇風機は、様々な用途で活躍するサーキュレーターです。前面ディスプレイで見やすい仕様です。お部屋で使用することにより空気をフレッシュにし快適に過ごせます。高さが3段階・上下右左に120°・風量が12段階の調節が可能なので部屋干し時や換気など様々なシーンで活躍します。おやすみモードに設定するとすべてのライトが消えるので睡眠を妨げません。
用途お部屋の空気の循環に。
セット内容本体、リモコン、説明書
質量(kg)3.75
消費電力(W)24
寸法(cm)約横29.3×奥行17×高さ40/65/90.4
風量12段階(最大回転数:1250RPM 最大風速:13.2m/s)
ライト種類七色RGBライト
タイマー最大12時間
首振り上下右左120°
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。
用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。
セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書
色ブラック
質量(g)160
入力5V-1A
風量4段階
充電時間(時間)2.5~3
バッテリー容量(mAh)3000
寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。
用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。
セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)160
入力5V-1A
風量4段階
充電時間(時間)2.5~3
バッテリー容量(mAh)3000
寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
ドラム缶内容物の投入・反転が可能です。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶の投入・反転作業に最適です。
仕様反転方式:手動式
トラスコ品番458-4368
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)0~2400
全長(mm)1400
車輪径(Φmm)前輪:200(ウレタン)、後輪:200(ウレタン)
全幅(mm)1200
全高(mm)1980
均等荷重(kg)500
前輪内幅WI(mm)800
昇降方式電動昇降式
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
50日以内出荷
手動昇降、手動反転により様々なロール原反をつかんで反転し、搬送、装置への設置を行うことができます。
用途反転を扱う製造業。
トラスコ品番458-4422
ストローク(mm)1200
長さ(mm)【前脚】550
車輪径(Φmm)【前輪】75(ゴム)【後輪】100(ゴム)
全高(mm)1650
方式【反転方式】手動式
均等荷重(kg)50
外幅(mm)【前脚】750
内幅(mm)【前脚】610
昇降方式手動式
直径×高さ(mm)【適合ロール】500×500
1台
¥709,800
税込¥780,780
50日以内出荷
関連キーワード