S-FREE(エスフリー)

S-FREE(エスフリー)のページです。S-FREE(エスフリー)は、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー)2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブルS-FREE(エスフリー)
24,980税込27,478特価
1巻(100m)
当日出荷から50日以内出荷
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80
3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー)3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブルS-FREE(エスフリー)
24,980税込27,478特価
1巻(20m)
当日出荷から7日以内出荷
補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)許容温度(℃)80