34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容Type-C USBケーブル 材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂 質量(g)230 出力(W)10 バッテリーリチウムイオン 使用電池専用充電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)1200 明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60 防水保護等級IPX4:防滴仕様 電球の種類LED 点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

専用ダストパックを取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に!! 送排風機の大きな風量で確実に集塵 バンドでしっかり締めれます。(最大Φ330まで)
用途建物内でハツリ工事で発生する粉塵処理 住宅地での外構工事で発生する粉塵のキャッチ 粉体材料を混ぜる時の粉塵も素早くキャッチ 集塵機を使用しないサンダー掛け工事全般 長さ(m)3 寸法(Φmm)330
1個
8,290 税込9,119
当日出荷

丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別角形 全長(mm)970 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し 適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X 全長(mm)280 先端幅(mm)50 対辺幅(mm)17
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

チップ飛びに強い強力斜め埋め込み刃を採用。
用途草刈り・下刈り用
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面部・曲面部の剥離やバリ取りに最適! 100ミリディスクグラインダー用
形状ひねり ねじ径M10 外径(Φmm)75
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し 全長(mm)280 対辺幅(mm)17
1本
609 税込670
当日出荷

優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し 全長(mm)280 対辺幅(mm)17
1本
609 税込670
当日出荷

超高輝度COB型LED搭載 2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。
寸法(mm)225×58×45 質量(g)170 フックフック付 マグネットマグネット付 定格光束(Lm)200 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

強力クランプで簡単に溶接棒をクリップできます。
適合電線(mm2)22~38 溶接電流(A)300 適合溶接棒(mm)2~5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

平面部・曲面部の剥離やバリ取りに最適! 100ミリディスクグラインダー用
形状より線 ねじ径M10 外径(Φmm)75
1個
708 税込779
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
欠品中

手のひらサイズで驚愕の明るさ! USB/Cタイプケーブルで充電できます。 三脚用ネジ穴、強力マグネット、カラビナフック、角度調整スタンド付属しています。 栓抜き一体型です。 明るさ3段階の点灯パターンに点滅機能付きです。 マグネットが付いているのでトランクルーム内や倉庫内の補助灯、自動車・機械の整備等多彩なシーンで活躍します。
電球の種類LED 設置場所屋内 マグネットマグネット/フック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61 明るさ(Lm)最大500 点灯方式スイッチ2秒長押し→強点灯、後はスイッチを押すごとに中点灯→弱点灯→点滅→電源OFF 充電時間(時間)約2 連続使用時間(分)強:約90、中:約110、弱:約180 付属品ミニ三脚、USB/Cタイプケーブル(ACアダプタは付属しておりません)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手動式なので燃料いらず。 ダストボックス容量25L。
質量(kg)7 駆動形式手動 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×590×450 清掃能力(m2/h)約2200 清掃幅(cm)5500 ダストボックス容量(L)25
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ラジアルボールベアリングを使用し、静かで耐久力が強く、始動抵抗を軽減!
材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)856 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性静か 材質(荷台)スチール
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・すぐれた安全性、耐久性。安全性を配慮し、空気吸入口に網目ガードを使用。ボディ本体のケーシングは厚く耐久性にすぐれております。また電動機保護装置が標準装備されています。・握り手が丈夫で持ち運びラクラク。使い易さを考慮した大きく持ち易い樹脂製の握手は手に心地よくフィットします。・高耐久・操作性にすぐれたスイッチ。握手についたスイッチは操作性抜群、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。・丈夫な回転羽根。金属製の回転羽根は耐久性が高く、丈夫で長持ち。・モニターには加熱保護機能を搭載(120℃)
用途溶接作業で発生するヒューム、有毒ガス、熱気を外部に排出。快適な作業環境づくりに役立てることができます。換気のしにくい大口径鋼管やタンク内に新鮮な外気を送り込みます。 電源(V)単相100 コード長さ(m)約2.2
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。
形状切削:U溝 内径(Φmm)20 外径(Φmm)100 切削幅(mm)10 適合材コンクリート、モルタル 回転速度最高:15300
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷

溶接機本体側用 22sq30cmジョイント。 溶接ホルダーや延長ケーブル、アース等の接続が可能になります。
径(Φmm)8 長さ(m)0.3 溶接電流(A)300
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
5,190 税込5,709
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

超高輝度COB(チップオンボード)型LED搭載。
寸法(mm)70×50×45 質量(g)65 点灯方式3パターン 電源タイプ電池式 定格光束(Lm)180 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別丸形 全長(mm)970 頭部長(mm)300 肩幅(mm)230
1丁
1,998 税込2,198
3日以内出荷

屋外防水タイプ(IP65) 強力マグネット付き。 明るさ最大1080lm(ルーメン) 転倒防止補助アーム付き 作業現場・工場・駐車場等で
付属品ACアダプター DCアダプター 質量(kg)1.5 消費電力(W)12 全光束(Lm)1080 保護等級IP65 色温度(K)6400 充電時間(時間)AC 4~5 DC 20 電源タイプ充電式 使用場所屋外 配光角度(°)360 電球の種類LED 点灯時間(時間)Hi 3 Low 6
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

雑草・柔らかい畔草の広範囲刈払に威力を発揮!
用途雑草や畦草の草刈り用 刃数(p)4 刃厚(mm)1.4
1枚
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷

軽量、コンパクトで楽々持ち運び! IP44規格で屋内・屋外兼用で使えます。
付属品AC100V充電器 材質アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g)725 消費電力(W)10 全光束(Lm)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×143×195 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 使用場所屋内・屋外兼用 防水保護等級IP44 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約1.5
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷

コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。
形状切削:UV溝 内径(Φmm)20 外径(Φmm)100 切削幅(mm)10 適合材コンクリート、モルタル 回転速度最高:15300
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷

鉄工・ステンレス用に設計された、ハイパワーチップソー!
用途鉄工・ステンレス用
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
3日以内出荷

丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別角形 全長(mm)970 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232
1丁
2,298 税込2,528
3日以内出荷

丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別丸形 全長(mm)970 頭部長(mm)300 肩幅(mm)230
1丁
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷