11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リークラボ・ジャパンPAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。 セット内容1箱(4缶入) 対応冷凍機油(適合車):PAG 対応冷媒種別R1234yf、R-134a コンプレッサー従来ベルト駆動 適合ガスR134a/R1234yf兼用 成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 容量(mL)250 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(250cc×4缶)
29,980 税込32,978
欠品中

リークラボ・ジャパンPOEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】
R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
用途車のエアコンに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リークラボ・ジャパンR1234yf用PAGオイル缶(250g)
冷凍機油(適合車): PAG。対応冷媒種別: R1234yf、R-134a。コンプレッサー: 従来ベルト駆動。成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。
用途車のエアコンに。 セット内容1箱(4缶入) 対応冷凍機油(適合車):POE 対応冷媒種別R1234yf、R-134a コンプレッサーEV&HV 適合ガスR134a/R1234yf兼用 成分ポリオールエステル 容量(mL)250 タイプ蛍光剤入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(250cc×4缶)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。 セット内容1箱(4缶入) 対応冷凍機油(適合車):PAG 対応冷媒種別R1234yf、R-134a コンプレッサー従来ベルト駆動 適合ガスR134a/R1234yf兼用 成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 容量(mL)250 タイプ蛍光剤入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1箱(250cc×4缶)
38,980 税込42,878
当日出荷

1本で冷凍機油量約150mlまで対応。回収再生機に装着可能。R1234yf専用蛍光剤入りエアゾール缶。
用途車のエアコンに。 適合ガスR1234yf 成分R1234yf 容量(mL)30 タイプ蛍光剤入り セット内容1箱(12本入) 質量(g)30 対応冷凍機油(適合車):POE 危険等級 対応冷媒種別R1234yf 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 コンプレッサーEV&HV 危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12本)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

リークラボ・ジャパンPAGエアゾール缶 【1234yf用】
ダブルエンドキャップ高性能PAGオイル配合したR1234yf専用PAGオイルエアゾール缶。 化学安定性、加水分解安定性を有し、スラッジなど生成を抑制。 広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。 適合ガスR1234yf 成分R1234yf 容量(mL)30 タイプ蛍光剤なし セット内容1箱(12本入) 質量(g)30 対応冷凍機油(適合車):PAG 危険等級 対応冷媒種別R1234yf 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 コンプレッサー従来ベルト駆動 危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

リークラボ・ジャパン2ステージ式真空ポンプ
エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。
用途冷媒ガスの真空引き作業に。 ステージ数2ステージ モーター4分の1(馬力) オイルタンク容量(mL)230 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200 スイッチON / OFF 質量(kg)4.3 排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分 動作温度範囲(℃)5~40 電源100V AC50/60Hz 安全性電磁弁付 到達真空度15(ミクロン) 仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア) 危険等級 対応冷媒種別R134a/R1234yf 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

リークラボ・ジャパンPOEエアゾール缶 【1234yf用】
R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性を高く評価されており、HV&EVに最適。 コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させる。
用途車のエアコンに。 適合ガスR1234yf 成分R1234yf 容量(mL)30 タイプ蛍光剤なし セット内容1箱(12本入) 質量(g)30 対応冷凍機油(適合車):POE 危険等級 対応冷媒種別R1234yf 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 コンプレッサーEV&HV 危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12本)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は、2本使用。 回収再生機にワンタッチで装着可能。
用途車のエアコンに。 セット内容1箱(12本入) 質量(g)30 対応冷凍機油(適合車):PAG 対応冷媒種別R1234yf コンプレッサー従来ベルト駆動 適合ガスR1234yf 成分R1234yf 容量(mL)30 タイプ蛍光剤入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12本)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

オイルの混入を防ぐため、オイルの種別〈PAG or POE〉に使い分ける際に最適なゲージマニホールド。 日本JPA規格に基づいて独自のノウハウを生かしたこだわりのプロ仕様。 気密性を高めたチャージホースと新開発の低圧、高圧カプラーによるガス漏れを防止。 1234yfは134aに比べて水分に弱い〈化学反応を起こす〉ため、エア咬みのリスクを抑えるため、本体側に真空ポンプ専用接続口が追加搭載され、付属のコントロールバルブ付真空ポンプ接続ホースをつければ、サービス缶と真空ポンプを同時に接続することが可能。 その便利さが分かるプロ好みの仕様。 オイルの種別(PAGorPOE)を使い分けるためのシール付き。 サービス缶と真空ポンプを同時接続できるプロ仕様。
用途車の冷媒ガスの圧力チェックやガ移充填作業に。 対応冷媒種別1234yf セット内容ゲージマ二ホールドの本体、150cmのホース(赤・青・黄)、新型低圧側カプラー(青・赤)、180cm真空ポンプ用ホース(コントロールバルブ付き)、R1234yf缶切りバイブ、真空ポンプ用のアダプター、R1234yf缶切りバルブ用アダプター、R1234yfチャージングホース用クイックカプラー、予備品(缶切りバルブゴム×1、虫回し×1、バルブコアー×1、ホース用パッキン×2) 危険物の類別非危険物
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷