6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真ん中にバイ2幅の切り欠きがあり、十字組みなどに適した形状のアングルです。A-5を複数個使用することや、他のアングル・プレートとの併用で不安定になりがちな十字組みを強固にすることができる2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。 材質 板厚(mm)2 仕上ユニクロめっき 本数使用ビス:6本 使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド) ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
209 税込230
翌々日出荷

2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。 材質 板厚(mm)2 仕上ユニクロめっき 本数使用ビス:6本 使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド) ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
239 税込263
翌々日出荷

片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。
用途2x4材を使用しての組み立てに。 材質 板厚(mm)2 仕上ユニクロめっき 本数使用ビス:6本 使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド) ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
269 税込296
翌々日出荷

両側から挟み込んで固定するので、アングルやプレートを使用するよりも、強くつなぐことができる2x4金物です。複数個使用することで、T字・十字つなぎにも使用できます。
用途2x4材を使用しての組み立てに。 材質 板厚(mm)2 仕上ユニクロめっき 本数使用ビス:7本 使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド) ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
249 税込274
翌々日出荷

2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。 材質 板厚(mm)2 仕上ユニクロめっき 本数使用ビス:12本 使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド) ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
889 税込978
翌々日出荷

2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。 材質 板厚(mm)2 仕上ユニクロめっき 本数使用ビス:9本 使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド) ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
389 税込428
翌々日出荷