絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
17ページ目: NSK(日本精工)のすべての商品

自動調心玉軸受 2305
NSK(日本精工)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)62幅B(mm)24番号【NSK】2305寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)25取付関係寸法(最小da)(mm)31.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)55.5呼び番号2305取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)24900シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2307
NSK(日本精工)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)80幅B(mm)31番号【NSK】2307寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)35取付関係寸法(最小da)(mm)43取付関係寸法(最小Da)(Φmm)72呼び番号2307取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5基本定格荷重Cr(N)40000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2207K
NSK(日本精工)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)72幅B(mm)23番号【NSK】2207K寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)35取付関係寸法(最小da)(mm)41.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)65.5呼び番号2207取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)21700シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2306
NSK(日本精工)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)72幅B(mm)27番号【NSK】2306寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)30取付関係寸法(最小da)(mm)36.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)65.5呼び番号2306取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)32000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心ころ軸受 23124MC3
NSK(日本精工)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)200幅B(mm)62番号【NSK】23124CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)120取付関係寸法(最小da)(mm)130呼び番号23124CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1800基本定格荷重Cor(N)720000基本定格荷重Cr(N)465000軌道輪形状自動調心ころ軸受
複列アンギュラ玉軸受 5204
NSK(日本精工)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)47幅B(mm)20.6番号【NSK】5204寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)20取付関係寸法(最小da)(mm)26取付関係寸法(最大Da)(Φmm)41作用点距離a0(mm)24.3取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号5204シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5202
NSK(日本精工)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)35幅B(mm)15.9番号【NSK】5202寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)15取付関係寸法(最小da)(mm)20取付関係寸法(最大Da)(Φmm)30作用点距離a0(mm)18.3取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号5202シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54205U
NSK(日本精工)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き寸法d(mm)25番号【NSK】54205U寸法r(mm)【最小】0.6寸法D(mm)47寸法T1(mm)28寸法d2(mm)20寸法d3(mm)47寸法T5(mm)28寸法T7(mm)36呼び番号54205U寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7001ATDBLP5
NSK(日本精工)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】7001ATYNDBLP5寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)12精度等級ISO 5級呼び番号7001A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.15予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7911A5TSULP4
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)80幅B(mm)13番号【NSK】7911A5TYNSULP4寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)55作用点a(mm)22.2基本定格荷重Cr(kN)18.1基本定格荷重Cor(kN)16.8呼び番号7911A5寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
自動調心ころ軸受 22312EAK
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)130幅B(mm)46番号【NSK】22312EAKE4寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)60取付関係寸法(最小da)(mm)72呼び番号22312EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4500基本定格荷重Cor(N)340000基本定格荷重Cr(N)340000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22316EAC3
NSK(日本精工)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)170幅B(mm)58番号【NSK】22316EAE4C3寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)80取付関係寸法(最小da)(mm)92呼び番号22316EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3400基本定格荷重Cor(N)565000基本定格荷重Cr(N)540000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23040MC3
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)310幅B(mm)82番号【NSK】23040CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)212呼び番号23040CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1700000基本定格荷重Cr(N)940000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22315EAKC3
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)160幅B(mm)55番号【NSK】22315EAKE4C3寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)75取付関係寸法(最小da)(mm)87呼び番号22315EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3600基本定格荷重Cor(N)505000基本定格荷重Cr(N)485000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心玉軸受 1305K
NSK(日本精工)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)62幅B(mm)17番号【NSK】1305K寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)25取付関係寸法(最小da)(mm)31.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)55.5呼び番号1305取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)18200シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1205
NSK(日本精工)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】1205寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)25取付関係寸法(最小da)(mm)30取付関係寸法(最小Da)(Φmm)47呼び番号1205取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)12200シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1307
NSK(日本精工)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】1307寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)35取付関係寸法(最小da)(mm)43取付関係寸法(最小Da)(Φmm)72呼び番号1307取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5基本定格荷重Cr(N)25300シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1308K
NSK(日本精工)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】1308K寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)48取付関係寸法(最小Da)(Φmm)82呼び番号1308取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5基本定格荷重Cr(N)29800シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1201
NSK(日本精工)¥969税込¥1,0661個翌々日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK】1201寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)12取付関係寸法(最小da)(mm)16取付関係寸法(最小Da)(Φmm)28呼び番号1201取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.6基本定格荷重Cr(N)5700シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1304
NSK(日本精工)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】1304寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)20取付関係寸法(最小da)(mm)26.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)45.5呼び番号1304取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)12600シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 126
NSK(日本精工)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK】126寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)6取付関係寸法(最小da)(mm)8取付関係寸法(最小Da)(Φmm)17呼び番号126取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.3基本定格荷重Cr(N)2530シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H300760LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】3.952取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G20レール長さLO(mm)760予圧微予圧品レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-10K
NSK(日本精工)¥539税込¥5931個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)14番号【NSK名番】4_FCL-10Kトルク容量(N・m)4.41内径Fw(Φmm)10幅C(mm)12
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-8
NSK(日本精工)¥519税込¥5711個当日出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)14番号【NSK名番】4_FC-8トルク容量(N・m)4.02内径Fw(Φmm)8幅C(mm)12
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-20
NSK(日本精工)¥629税込¥6921個6日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)26番号【NSK名番】4_FC-20トルク容量(N・m)30.89内径Fw(Φmm)20幅C(mm)16
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-25
NSK(日本精工)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)32番号【NSK名番】4_FCB-25トルク容量(N・m)68.65内径Fw(Φmm)25幅C(mm)30
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-12
NSK(日本精工)¥539税込¥5931個当日出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)18番号【NSK名番】4_FC-12トルク容量(N・m)13.24内径Fw(Φmm)12幅C(mm)16
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-25
NSK(日本精工)¥819税込¥9011個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)32番号【NSK名番】4_FC-25トルク容量(N・m)68.65内径Fw(Φmm)25幅C(mm)20
ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK12-11
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)12寸法H(mm)17寸法A(mm)44寸法F(mm)7.5寸法E(mm)27寸法C(mm)54寸法D1(mm)36寸法J(mm)10寸法d1(mm)12寸法K(mm)5
ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK20-11
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)20寸法H(mm)30寸法A(mm)68寸法F(mm)10寸法E(mm)52寸法C(mm)85寸法D1(mm)57寸法J(mm)22寸法d1(mm)20寸法K(mm)10
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F687ZZ
NSK(日本精工)¥399税込¥4391個翌々日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)14番号【NSK名番】F687ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)16内径d(Φmm)7寸法C2(mm)1.1幅B1(mm)5呼び番号F687シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS627
NSK(日本精工)¥509税込¥5601個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】627U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)7呼び番号SS627シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS682ZZ
NSK(日本精工)¥359税込¥3951個6日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)5幅B(mm)2.3番号【NSK名番】682-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)2呼び番号SS682シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS628ZZ
NSK(日本精工)¥679税込¥7471個6日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)8番号【NSK名番】628-H-20ZZMC3 MA内径d(Φmm)8呼び番号SS628シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS623ZZ
NSK(日本精工)¥249税込¥2741個翌々日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)10幅B(mm)4番号【NSK名番】623-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)3呼び番号SS623シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS603
NSK(日本精工)¥369税込¥4061個6日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)9幅B(mm)5番号【NSK名番】603U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)3呼び番号SS603シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609DD
NSK(日本精工)¥819税込¥9011個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS607DD
NSK(日本精工)¥389税込¥4281個翌々日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】607-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)7呼び番号SS607シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS699ZZ
NSK(日本精工)¥459税込¥5051個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)20幅B(mm)6番号【NSK名番】699-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS699シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F698ZZ
NSK(日本精工)¥389税込¥4281個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)19番号【NSK名番】F698ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)22内径d(Φmm)8寸法C2(mm)1.5幅B1(mm)6呼び番号F698シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列