「ウケ 370」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)370
幅B(mm)120
番号【NSK】23144CAME4C3S11
寸法r(mm)【最小】4
内径d(Φmm)220
取付関係寸法(最小da)(mm)238
呼び番号23144CAE4
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950
基本定格荷重Cor(N)2710000
基本定格荷重Cr(N)1570000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)370
幅B(mm)150
番号【NSK名番】24144CAME4S11
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)220
取付関係寸法(最小da)(mm)238
呼び番号24144CAE4
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950
基本定格荷重Cor(N)3200000
基本定格荷重Cr(N)1800000
1個
¥589,800
税込¥648,780
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)370
幅B(mm)120
番号【NSK】23144CAME4S11
寸法r(mm)【最小】4
内径d(Φmm)220
取付関係寸法(最小da)(mm)238
呼び番号23144CAE4
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950
基本定格荷重Cor(N)2710000
基本定格荷重Cr(N)1570000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)370
幅B(mm)150
番号【NSK名番】24144CAME4C3S11
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)220
取付関係寸法(最小da)(mm)238
呼び番号24144CAE4
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950
基本定格荷重Cor(N)3200000
基本定格荷重Cr(N)1800000
1個
¥589,800
税込¥648,780
8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。
外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。
軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。
ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼