アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。
構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。
固定側軸受として使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ円筒穴
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号L軽予圧
材質(保持器)合成樹脂保持器
JIS等級4
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)47
幅B(mm)20.6
番号【NSK】5204
寸法r(mm)【最小】1
内径d(Φmm)20
取付関係寸法(最小da)(mm)26
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)41
作用点距離a0(mm)24.3
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号5204
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)62
幅B(mm)25.4
番号【NSK】5305
寸法r(mm)【r】最小1.1
内径d(Φmm)25
作用点距離a0(mm)31.8
呼び番号5305
取付関係寸法 (mm)【Da】最大55【ra】最大1【da】最小32
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)30
幅B(mm)14.3
番号【NSK】5200ZZ
寸法r(mm)【最小】0.6
内径d(Φmm)10
取付関係寸法(最小da)(mm)15
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)25
作用点距離a0(mm)14.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号5200
シール・シールド両側シールド形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)52
幅B(mm)20.6
番号【NSK】5205
寸法r(mm)【最小】1
内径d(Φmm)25
取付関係寸法(最小da)(mm)31
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)46
作用点距離a0(mm)26.8
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号5205
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)30
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
番号【NSK】7206AW
寸法r(mm)【r】最小1
内径d(Φmm)30
作用点a(mm)21.3
呼び番号7206A
取付関係寸法 (mm)【Da】最小56【da】最小36
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)72
幅B(mm)30.2
番号【NSK】5306
寸法r(mm)【r】最小1.1
内径d(Φmm)30
作用点距離a0(mm)36.5
呼び番号5306
取付関係寸法 (mm)【Da】最大65【ra】最大1【da】最小37
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)40
外径D(Φmm)62
幅B(mm)17
番号【NSK】7305BW
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)25
寸法r1(mm)最小0.6
取付関係寸法(最小da)(mm)32
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)55
作用点a(mm)26.7
呼び番号7305B
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ
接触角(°)40
外径D(Φmm)160
幅B(mm)37
番号【NSK】7315BDB
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小1.1
取付関係寸法(最小da)(mm)87
作用点距離a0(mm)135.6
呼び番号7315B
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)30
外径D(Φmm)30
幅B(mm)9
番号【NSK】7200AW
寸法r(mm)【r】最小0.6
内径d(Φmm)10
作用点a(mm)10.3
呼び番号7200A
取付関係寸法 (mm)【Da】最小25【da】最小15
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)30
外径D(Φmm)62
幅B(mm)17
番号【NSK】7305AW
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)25
寸法r1(mm)最小0.6
取付関係寸法(最小da)(mm)32
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)55
作用点a(mm)21.1
呼び番号7305A
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)30
外径D(Φmm)26
幅B(mm)8
番号【NSK】7000AW
寸法r(mm)【r】最小0.3
内径d(Φmm)10
作用点a(mm)9.2
呼び番号7000A
取付関係寸法 (mm)【Da】最小23.5【da】最小12.5
寸法r1(最小)(mm)0.15
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ
接触角(°)40
外径D(Φmm)140
幅B(mm)33
番号【NSK】7313BDB
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)65
寸法r1(mm)最小1.1
取付関係寸法(最小da)(mm)77
作用点距離a0(mm)119
呼び番号7313B
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)32
幅B(mm)10
番号【NSK】7201AWDB
寸法r(mm)最小0.6
内径d(Φmm)12
寸法r1(mm)最小0.3
取付関係寸法(最小da)(mm)17
作用点距離a0(mm)22.7
呼び番号7201A
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)40
外径D(Φmm)30
幅B(mm)9
番号【NSK】7200BW
寸法r(mm)【r】最小0.6
内径d(Φmm)10
作用点a(mm)12.9
呼び番号7200B
取付関係寸法 (mm)【Da】最小25【da】最小15
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)100
幅B(mm)39.7
番号【NSK】5309
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
取付関係寸法(最小da)(mm)54
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)91
作用点距離a0(mm)50.6
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号5309
シール・シールド開放形
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)
接触角(°)15
外径D(Φmm)62
幅B(mm)14
番号【NSK名番】7007CTYNSULP4
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)35
作用点a(mm)13.5
基本定格荷重Cr(kN)19.1
基本定格荷重Cor(kN)13.7
呼び番号7007C
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)
接触角(°)15
外径D(Φmm)42
幅B(mm)9
番号【NSK】7905CTYNSULP4
寸法r(mm)【最小】0.3
内径d(Φmm)25
作用点a(mm)9
基本定格荷重Cr(kN)7.85
基本定格荷重Cor(kN)5.4
呼び番号7905C
寸法r1(最小)(mm)0.15
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)
接触角(°)15
外径D(Φmm)110
幅B(mm)16
番号【NSK】7916CTYNSULP4
寸法r(mm)【最小】1
内径d(Φmm)80
作用点a(mm)20.7
基本定格荷重Cr(kN)29
基本定格荷重Cor(kN)30.5
呼び番号7916C
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)
接触角(°)15
外径D(Φmm)75
幅B(mm)16
番号【NSK名番】7009CTYNSULP4
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)45
作用点a(mm)16
基本定格荷重Cr(kN)24.4
基本定格荷重Cor(kN)19.3
呼び番号7009C
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)72
幅B(mm)27
番号【NSK】5207
寸法r(mm)【r】最小1.1
内径d(Φmm)35
作用点距離a0(mm)36.6
呼び番号5207
取付関係寸法 (mm)【Da】最大65【ra】最大1【da】最小42
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)80
幅B(mm)34.9
番号【NSK】5307
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)35
取付関係寸法(最小da)(mm)44
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)71
作用点距離a0(mm)41.6
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号5307
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)30
外径D(Φmm)42
幅B(mm)13
番号【NSK】7302AW
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)15
寸法r1(mm)最小0.6
取付関係寸法(最小da)(mm)21
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)36
作用点a(mm)14.7
呼び番号7302A
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)40
外径D(Φmm)42
幅B(mm)13
番号【NSK】7302BW
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)15
寸法r1(mm)最小0.6
取付関係寸法(最小da)(mm)21
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)36
作用点a(mm)18.5
呼び番号7302B
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)40
幅B(mm)12
番号【NSK】7203AWDB
寸法r(mm)最小0.6
内径d(Φmm)17
寸法r1(mm)最小0.3
取付関係寸法(最小da)(mm)22
作用点距離a0(mm)28.5
呼び番号7203A
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)30
外径D(Φmm)35
幅B(mm)10
番号【NSK】7003AW
寸法r(mm)【r】最小0.3
内径d(Φmm)17
作用点a(mm)12.5
呼び番号7003A
取付関係寸法 (mm)【Da】最小32.5【da】最小19.5
寸法r1(最小)(mm)0.15
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ正面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)62
幅B(mm)17
番号【NSK】7305AWDF
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)25
寸法r1(mm)最小0.6
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)55
作用点距離a0(mm)8.1
呼び番号7305A
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)62
幅B(mm)23.8
番号【NSK】5206
寸法r(mm)【r】最小1
内径d(Φmm)30
作用点距離a0(mm)31.6
呼び番号5206
取付関係寸法 (mm)【Da】最大56【ra】最大1【da】最小36
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)62
幅B(mm)23.8
番号【NSK】5206BZZ
寸法r(mm)【r】最小1
内径d(Φmm)30
作用点距離a0(mm)31.6
呼び番号5206
取付関係寸法 (mm)【Da】最大56【ra】最大1【da】最小36
シール・シールド両側シールド形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)26
幅B(mm)8
番号【NSK】7000AWDB
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)10
寸法r1(mm)最小0.15
取付関係寸法(最小da)(mm)12.5
作用点距離a0(mm)18.4
呼び番号7000A
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
番号【NSK】7204ADB
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)20
寸法r1(mm)最小0.6
取付関係寸法(最小da)(mm)26
作用点距離a0(mm)33.3
呼び番号7204A
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)30
外径D(Φmm)35
幅B(mm)11
番号【NSK】7202A
寸法r(mm)【r】最小0.6
内径d(Φmm)15
作用点a(mm)12.7
呼び番号7202A
取付関係寸法 (mm)【Da】最小30【da】最小20
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)40
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK】7304BW
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)20
寸法r1(mm)最小0.6
取付関係寸法(最小da)(mm)27
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)45
作用点a(mm)22.6
呼び番号7304B
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)90
幅B(mm)36.5
番号【NSK】5308
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
取付関係寸法(最小da)(mm)49
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)81
作用点距離a0(mm)45.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号5308
シール・シールド開放形
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)35
幅B(mm)15.9
番号【NSK】5202
寸法r(mm)【最小】0.6
内径d(Φmm)15
取付関係寸法(最小da)(mm)20
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)30
作用点距離a0(mm)18.3
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号5202
シール・シールド開放形
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。
構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)
接触角(°)15
外径D(Φmm)28
幅B(mm)7
番号【NSK】7902CTYNSULP4
寸法r(mm)【最小】0.3
内径d(Φmm)15
作用点a(mm)6.4
基本定格荷重Cr(kN)4.75
基本定格荷重Cor(kN)2.64
呼び番号7902C
寸法r1(最小)(mm)0.15
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ