・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
寸法d(mm)60
番号【NSK】54212U
寸法r(mm)【最小】1
寸法D(mm)95
寸法T1(mm)46
寸法d2(mm)50
寸法d3(mm)95
寸法T5(mm)46
寸法T7(mm)56
呼び番号54212U
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

単式スラスト玉軸受51200番台
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)60
番号【NSK名番】51405
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)46
寸法D1(mm)27
内径d(Φmm)25
厚さT(mm)24
寸法d1(mm)60
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)39
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51405
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)60
番号【NSK名番】52212
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)95
寸法D1(mm)62
寸法T1(mm)46
寸法T2(mm)28
寸法d2(mm)50
寸法d3(mm)95
呼び番号52212
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)200
番号【NSK】53228U
寸法r(mm)最小1.5
寸法D1(mm)143
寸法D2(mm)170
内径d(Φmm)140
厚さT(mm)46
寸法d1(mm)197
寸法T3(mm)48.6
寸法T4(mm)55
呼び番号53228U
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)170
番号【NSK名番】53224U
寸法r(mm)最小1.1
寸法D1(mm)123
寸法D2(mm)145
内径d(Φmm)120
厚さT(mm)39
寸法d1(mm)170
寸法T3(mm)40.8
寸法T4(mm)46
呼び番号53224U
1個
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)70
番号【NSK名番】51406
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)54
寸法D1(mm)32
内径d(Φmm)30
厚さT(mm)28
寸法d1(mm)70
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)46
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51406
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)62
番号【NSK名番】51207
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)51
寸法D1(mm)37
内径d(Φmm)35
厚さT(mm)18
寸法d1(mm)62
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)46
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51207
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)100
番号【NSK】53409U
寸法r(mm)最小1.1
寸法D1(mm)47
寸法D2(mm)72
内径d(Φmm)45
厚さT(mm)39
寸法d1(mm)100
寸法T3(mm)42.4
寸法T4(mm)46
呼び番号53409U
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)200
番号【NSK名番】51228X
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)176
寸法D1(mm)143
内径d(Φmm)140
厚さT(mm)46
寸法d1(mm)197
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)164
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51228X
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
両方向のアキシアル荷重を負荷ふることができます。
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード