商品豆知識
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。
軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ円筒穴
寸法r(mm)(最小)0.3
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。
軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
内径d(Φmm)9
外径D(Φmm)26
幅B(mm)8
シールド形状開放形
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)21
備考帯板鉄1枚打抜き保持器
タイプ円筒穴
寸法r(mm)(最小)0.6
呼び番号129
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑26000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑30000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)895
基本定格荷重Cr(N)4150
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
関連キーワード