122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:1/2インチ●長さ:81mm●幅:58.7mm●深さ:27.38mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:7.1mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:755-378 アズワン品番65-8051-24
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、20 mm シャフト、100 x 78 x 62 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●幅:100 (Dia.)mm●深さ:31mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:78mm●コード番号:192-9878 アズワン品番65-7938-32
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、40 mm シャフト、145 x 120 x 100 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●幅:145 (Dia.)mm●深さ:49.2mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:120mm●コード番号:192-9882 アズワン品番65-7938-74
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、50 mm シャフト、165 x 135 x 110 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●幅:165 (Dia.)mm●深さ:51.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:135mm●コード番号:192-9883 アズワン品番65-8035-10
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、25 mm シャフト、115 x 90 x 70 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●幅:115 (Dia.)mm●深さ:34.1mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:192-9879 アズワン品番65-7939-22
1個
11,980 税込13,178
欠品中

フランジカートリッジハウジングベアリングユニット 35 mm シャフト 133.4 x 111.12 x 92.07 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●幅:133.4 (Dia.)mm●深さ:49.2mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:111.1mm●コード番号:192-9887 アズワン品番65-7976-65
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:45mm●材質:鋳鉄●センター高さ:54mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:190.5mm●深さ:54mm●全高:108mm●取付穴 センター to センター:154.5mm●コード番号:747-507 アズワン品番65-8050-74
1個
19,980 税込21,978
欠品中

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:30mm●材質:鋳鉄●センター高さ:42.9mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:160.5mm●深さ:41.5mm●全高:82.7mm●取付穴 センター to センター:129.5mm●コード番号:747-478 アズワン品番65-8050-64
1個
12,980 税込14,278
欠品中

ショートベースピローブロックハウジング付きベアリングユニット 35 mm シャフト 47.6 x 110 x 95.6 mm
仕様●内径:35mm●材質:鋳鉄●センター高さ:47.6mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:110mm●深さ:45mm●全高:95.6mm●取付穴 センター to センター:82.6mm●コード番号:192-9916 アズワン品番65-7939-10
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

。グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:50mm●材質:鋳鉄●センター高さ:57.2mm●取付穴サイズ:16mm●長さ:206mm●深さ:55mm●全高:115.2mm●取付穴 センター to センター:163mm●コード番号:747-513 アズワン品番65-7887-96
1個
22,980 税込25,278
欠品中

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:15mm●材質:鋳鉄●センター高さ:30.2mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:126.5mm●深さ:30.5mm●全高:57.2mm●取付穴 センター to センター:100.5mm●コード番号:747-440 アズワン品番65-7973-47
1個
9,498 税込10,448
欠品中

ピローブロックハウジングベアリングユニット、40 mm シャフト、49.2 x 180.5 mm x 98.5 mm
仕様●内径:40mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:180.5mm●深さ:51mm●全高:98.5mm●取付穴 センター to センター:127mm●コード番号:192-9901 アズワン品番65-7939-38
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:50.8mm●材質:鋳鉄●センター高さ:63.5mm●取付穴サイズ:16mm●長さ:219.5mm●深さ:60mm●全高:129.5mm●取付穴 センター to センター:178.5mm●コード番号:785-4740 アズワン品番65-7976-10
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

ピローブロックハウジングベアリングユニット、50 mm シャフト、57.2 x 206x 115.20 mm
仕様●内径:50mm●材質:鋳鉄●センター高さ:57.2mm●取付穴サイズ:16mm●長さ:206mm●深さ:55mm●全高:115.2mm●取付穴 センター to センター:154mm●コード番号:192-9903 アズワン品番65-7938-51
1個
24,980 税込27,478
欠品中

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:20mm●材質:鋳鉄●センター高さ:31.75mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:126.5mm●深さ:32mm●全高:63.7mm●取付穴 センター to センター:100.5mm●コード番号:212-8497 アズワン品番65-7942-70
1個
9,498 税込10,448
欠品中

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。
仕様●内径:16mm●材質:鋳鉄●センター高さ:26.97mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:119mm●深さ:30.5mm●全高:54mm●取付穴 センター to センター:91.5mm●コード番号:785-4826 アズワン品番65-7976-34
1個
8,798 税込9,678
欠品中

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。
仕様●内径:25.4mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:139mm●深さ:36.5mm●全高:71mm●取付穴 センター to センター:112.7mm●コード番号:747-428 アズワン品番65-8018-19
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。
仕様●内径:40mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:180.5mm●深さ:51mm●全高:98.5mm●取付穴 センター to センター:148mm●コード番号:785-4778 アズワン品番65-7977-91
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。
仕様●内径:25.4mm●材質:鋳鉄●センター高さ:33.32mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:139mm●深さ:36mm●全高:67.8mm●取付穴 センター to センター:110.2mm●コード番号:212-8576 アズワン品番65-8050-77
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。ショートベースピローブロックハウジングベアリングユニット 30 mm シャフト 42.9 x 96 x 83.9 mm
仕様●内径:30mm●材質:鋳鉄●センター高さ:42.9mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:96mm●深さ:40mm●全高:83.9mm●取付穴 センター to センター:76.2mm●コード番号:192-9915 アズワン品番65-8019-87
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

。ショートベースピローブロック。NSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。スペースが限られた場所での取り付けに最適
仕様●内径:40mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:118mm●深さ:47mm●全高:101.7mm●取付穴 センター to センター:88.9mm●コード番号:785-4841 アズワン品番65-7845-78
1個
19,980 税込21,978
欠品中

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:40mm●材質:鋳鉄●センター高さ:58.72mm●取付穴サイズ:16mm●長さ:222.2mm●深さ:60mm●全高:116.7mm●取付穴 センター to センター:172.5mm●コード番号:212-8318 アズワン品番65-7942-69
1個
23,980 税込26,378
欠品中

ショートベースピローブロックハウジング付きベアリングユニット、40 mm シャフト、96.5 x 88.5 mm
仕様●内径:40mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:118mm●深さ:47mm●全高:101.7mm●取付穴 センター to センター:88.9mm●コード番号:192-9917 アズワン品番65-7939-41
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:38.09mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:180.5mm●深さ:51mm●全高:98.5mm●取付穴 センター to センター:148mm●コード番号:785-4762 アズワン品番65-7992-58
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ショートベースピローブロック。NSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。スペースが限られた場所での取り付けに最適
仕様●内径:25mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:70mm●深さ:36mm●全高:71.5mm●取付穴 センター to センター:50.8mm●コード番号:785-4835 アズワン品番65-7976-03
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
1個
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。ショートベースピローブロック。NSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。スペースが限られた場所での取り付けに最適
仕様●内径:20mm●材質:鋳鉄●センター高さ:33.3mm●取付穴サイズ:8mm●長さ:65mm●深さ:32mm●全高:65.8mm●取付穴 センター to センター:50.8mm●コード番号:785-4832 アズワン品番65-7989-44
1個
9,998 税込10,998
欠品中

。グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:25mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:139mm●深さ:36.5mm●全高:71mm●取付穴 センター to センター:112.7mm●コード番号:747-462 アズワン品番65-7974-21
1個
10,980 税込12,078
欠品中

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:30mm●材質:鋳鉄●センター高さ:47.6mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:166mm●深さ:44.5mm●全高:93mm●取付穴 センター to センター:136.5mm●コード番号:212-8295 アズワン品番65-8050-60
1個
19,980 税込21,978
欠品中

ショートベースピローブロック。NSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。スペースが限られた場所での取り付けに最適
仕様●内径:30mm●材質:鋳鉄●センター高さ:42.9mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:96mm●深さ:40mm●全高:83.9mm●取付穴 センター to センター:76.2mm●コード番号:785-4839 アズワン品番65-7976-18
1個
14,980 税込16,478
欠品中

自己潤滑 2 ボルトピローブロック 25 mm シャフト 36.5 x 139x71 mm
仕様●内径:25mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:139mm●深さ:36.5mm●全高:71mm●取付穴 センター to センター:96.8mm●コード番号:192-9898 アズワン品番65-7976-14
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:19.04mm●材質:鋳鉄●センター高さ:31.57mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:126.5mm●深さ:32mm●全高:63.7mm●取付穴 センター to センター:100.5mm●コード番号:212-8560 アズワン品番65-8050-52
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

ピローブロックユニット 35 mm シャフト 203.2 x 107.5 x 57 mm
仕様●内径:35mm●材質:鋳鉄●センター高さ:53.98mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:203.2mm●深さ:57mm●全高:107.5mm●取付穴 センター to センター:160mm●コード番号:192-9890 アズワン品番65-7938-66
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。
仕様●内径:45mm●材質:鋳鉄●センター高さ:52.37mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:197.5mm●深さ:54mm●全高:106.4mm●取付穴 センター to センター:161.5mm●コード番号:785-4823 アズワン品番65-7899-92
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ショートベースピローブロック。NSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。<b
仕様●内径:45mm●材質:鋳鉄●センター高さ:54mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:127mm●深さ:48mm●全高:110mm●取付穴 センター to センター:95.3mm●コード番号:785-4845 アズワン品番65-7902-08
1個
21,980 税込24,178
欠品中

グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●長さ:85.7mm●幅:85.7mm●深さ:27.8mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:747-579 アズワン品番65-8051-12
1個
9,298 税込10,228
欠品中

フランジベアリング 50 mm シャフト、127 x 215.9 x 184 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:127mm●幅:64.31mm●深さ:215.9mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:184mm●コード番号:192-9894 アズワン品番65-7939-16
1個
45,980 税込50,578
欠品中

。グリースニップル及び取付説明書付属。RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット。メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:161.9mm●幅:161.9mm●深さ:46.07mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:136.5mm●コード番号:213-3039 アズワン品番65-8050-50
1個
39,980 税込43,978
欠品中

グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●長さ:111.9mm●幅:60.3mm●深さ:37.26mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:785-4810 アズワン品番65-7976-58
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:136.5mm●幅:136.5mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:105mm●コード番号:785-4753 アズワン品番65-7977-02
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

関連カテゴリ