円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)62
幅B(mm)17
番号【NSK】NJ305EM
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)25
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号305
寸法FW(mm)34
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)120
幅B(mm)29
番号【NSK】NU311EMCM
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)55
寸法r1(mm)最小2
呼び番号311
寸法FW(mm)70.5
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)300
幅B(mm)62
番号【NSK】NU328M
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)140
寸法r1(mm)最小4
呼び番号328
寸法FW(mm)180
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)340
幅B(mm)68
番号【NSK】NU332UAMCM
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)160
寸法r1(mm)最小4
呼び番号332
寸法FW(mm)204
1個
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK】NU205EMC3
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)25
寸法r1(mm)最小0.6
呼び番号205
寸法FW(mm)31.5
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)380
幅B(mm)75
番号【NSK】NU336UAMCM
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)180
寸法r1(mm)最小4
呼び番号336
寸法FW(mm)231
1個
¥459,800
税込¥505,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)80
幅B(mm)18
番号【NSK】NU208EWC3
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)40
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号208
基本定格荷重Cor(N)55500
基本定格荷重Cr(N)55500
寸法FW(mm)49.5
1個
¥6,098
税込¥6,708
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK】NU205EWC3
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)25
寸法r1(mm)最小0.6
呼び番号205
基本定格荷重Cor(N)27700
基本定格荷重Cr(N)29300
寸法FW(mm)31.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
番号【NSK】NU405W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)25
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号405
基本定格荷重Cor(N)40000
基本定格荷重Cr(N)46500
寸法FW(mm)38.8
1個
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)340
幅B(mm)68
番号【NSK】NU332EMCM
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)160
寸法r1(mm)最小4
呼び番号332
基本定格荷重Cor(N)1050000
基本定格荷重Cr(N)860000
寸法FW(mm)204
1個
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)340
幅B(mm)68
番号【NSK】NU332UAMC3E
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)160
寸法r1(mm)最小4
呼び番号332
寸法FW(mm)204
1個
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)400
幅B(mm)78
番号【NSK】NU338UAMCM
寸法r(mm)最小5
内径d(Φmm)190
寸法r1(mm)最小5
呼び番号338
寸法FW(mm)245
1個
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)190
幅B(mm)45
番号【NSK】NU415MC3
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小3
呼び番号415
基本定格荷重Cor(N)274000
基本定格荷重Cr(N)262000
寸法FW(mm)104.5
1個
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)360
幅B(mm)72
番号【NSK】NU334UAMC3E
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)170
寸法r1(mm)最小4
呼び番号334
寸法FW(mm)218
1個
¥409,800
税込¥450,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)320
幅B(mm)65
番号【NSK】NU330EM
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)150
寸法r1(mm)最小4
呼び番号330
基本定格荷重Cor(N)920000
基本定格荷重Cr(N)760000
寸法FW(mm)193
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)72
幅B(mm)17
番号【NSK】NU207EW
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)35
寸法r1(mm)最小0.6
呼び番号207
基本定格荷重Cor(N)55000
基本定格荷重Cr(N)50500
寸法FW(mm)44
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)380
幅B(mm)75
番号【NSK】NU336EM
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)180
寸法r1(mm)最小4
呼び番号336
基本定格荷重Cor(N)1230000
基本定格荷重Cr(N)985000
寸法FW(mm)231
1個
¥459,800
税込¥505,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
番号【NSK】NU204W
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)20
寸法r1(mm)最小0.6
呼び番号204
寸法FW(mm)26.5
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)280
幅B(mm)58
番号【NSK】NJ326MCM
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)130
寸法r1(mm)最小4
呼び番号326
寸法FW(mm)167
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)170
幅B(mm)39
番号【NSK】NJ316EMCM
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号316
基本定格荷重Cor(N)280000
基本定格荷重Cr(N)256000
寸法FW(mm)101
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)120
幅B(mm)29
番号【NSK】NJ409W
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小2
呼び番号409
基本定格荷重Cor(N)102000
基本定格荷重Cr(N)107000
寸法FW(mm)64.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)200
幅B(mm)45
番号【NSK】NJ319WC3
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)95
寸法r1(mm)最小3
呼び番号319
基本定格荷重Cor(N)289000
基本定格荷重Cr(N)259000
寸法FW(mm)121.5
1個
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
番号【NSK】NJ405W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)25
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号405
基本定格荷重Cor(N)40000
基本定格荷重Cr(N)46500
寸法FW(mm)38.8
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)225
幅B(mm)54
番号【NSK】NJ418M
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小4
呼び番号418
基本定格荷重Cor(N)400000
基本定格荷重Cr(N)375000
寸法FW(mm)123.5
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)280
幅B(mm)58
番号【NSK】NJ326WC3
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)130
寸法r1(mm)最小4
呼び番号326
寸法FW(mm)167
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)200
幅B(mm)48
番号【NSK】NJ416M
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小3
呼び番号416
基本定格荷重Cor(N)315000
基本定格荷重Cr(N)299000
寸法FW(mm)110
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)210
幅B(mm)52
番号【NSK】NJ417M
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)85
寸法r1(mm)最小4
呼び番号417
基本定格荷重Cor(N)350000
基本定格荷重Cr(N)335000
寸法FW(mm)113
1個
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)160
幅B(mm)37
番号【NSK】NJ315W
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号315
基本定格荷重Cor(N)189000
基本定格荷重Cr(N)179000
寸法FW(mm)95.5
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
番号【NSK】NJ307EW
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)35
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号307
基本定格荷重Cor(N)65500
基本定格荷重Cr(N)66500
寸法FW(mm)46.2
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)120
幅B(mm)29
番号【NSK】NJ311EW
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)55
寸法r1(mm)最小2
呼び番号311
基本定格荷重Cor(N)143000
基本定格荷重Cr(N)137000
寸法FW(mm)70.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)180
幅B(mm)42
番号【NSK】NJ414M
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)70
寸法r1(mm)最小3
呼び番号414
基本定格荷重Cor(N)236000
基本定格荷重Cr(N)228000
寸法FW(mm)100
1個
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ