。ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ。組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。一部のサイズのベアリングには、外径面に追加の固定穴もあります。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。特長と利点。60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下) 機械に簡単に取り付け可能 取り外し時に便利な引き抜き溝 止めねじ。製品用途の情報。機械工具で使用するのに最適です。
仕様●内径:25mm●外径:75mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:56mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:75mm●行数:2●静定格荷重:96kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:44kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9092
アズワン品番65-7938-60
1組
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
ボールねじサポート用ベアリング - BSNシリーズ。BSNシリーズのボールねじサポート用ベアリングは、接触角60 °の複列スラストアンギュラボールベアリングです。これらは単列ベアリングを背面組合せにして外輪を一体とした構造になっています。ベアリングはそのまま組み付
仕様●内径:25mm●外径:57mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:56mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:96kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:44kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9098
アズワン品番65-7939-61
1組
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ。組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。一部のサイズのベアリングには、外径面に追加の固定穴もあります。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。特長と利点。60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下) 機械に簡単に取り付け可能 取り外し時に便利な引き抜き溝 止めねじ。製品用途の情報。機械工具で使用するのに最適です。
仕様●内径:25mm●外径:75mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:28mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:75mm●行数:2●静定格荷重:48kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:27kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:126-6935
アズワン品番65-7940-54
1個
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて
仕様●内径:17mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:25mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:62mm●行数:2●静定格荷重:29.7kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:19.3kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:126-6931
アズワン品番65-7940-44
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
。ボールねじサポート用ベアリング - BSNシリーズ。BSNシリーズのボールねじサポート用ベアリングは、接触角60 °の複列スラストアンギュラボールベアリングです。これらは単列ベアリングを背面組合せにして外輪を一体とした構造になっています。ベアリングはそのまま組み付けられる状態で提供されます。基油に合成炭化水素油を用いた長寿命のリチウム石けんグリースが充填された状態で提供されます。通常の運転条件下では、ベアリングは耐用期間にわたって潤滑されます。外輪の外径面にある再給脂溝により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。両面シールタイプのベアリングです。内輪の溝内に接触する低摩擦の接触リップシールは、最小限の摩擦トルクと発熱で、優れたシール性能を提供します。予圧は製造時に設定されているため、ロックナットを推奨トルクで締め付けることで適切な荷重を得られます。BSN-DTシリーズ。組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。特長と利点。60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下)。製品用途の情報。機械工具で使用するのに最適です。
仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:25mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:29.7kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:19.3kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:126-6948
アズワン品番65-7940-39
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
関連キーワード