2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ円筒穴 寸法r(mm)(最小)0.3 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
内径d(Φmm)9 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)21 備考帯板鉄1枚打抜き保持器 タイプ円筒穴 寸法r(mm)(最小)0.6 呼び番号129 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑26000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑30000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)895 基本定格荷重Cr(N)4150 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 鉄帯