2,406件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き 外径D(Φmm)47 幅B(mm)7 番号【NSK】6807ZZNR 寸法a(mm)最大1.3 寸法r(mm)最小0.3 寸法D1(mm)最大45.7 内径d(Φmm)35 寸法b(mm)最小0.95 呼び番号6807 寸法r0(mm)最大0.25 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)47 幅B(mm)9 番号【NSK】6906ZZCM 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)30 呼び番号6906 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
219 税込241
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 番号【NSK】6204ZZCM 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)20 呼び番号6204 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
899 税込989
当日出荷

RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:25.4mm●外径:57.15mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:15.87mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:9.7kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:18.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-425 アズワン品番65-8050-43
1個
9,498 税込10,448
欠品中

RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:12.7mm●外径:28.57mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7.93mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:2.01kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:4.18kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-330 アズワン品番65-7974-63
1個
5,998 税込6,598
欠品中

RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:19.05mm●外径:47.62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14.28mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:6.7kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:14.2kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-403 アズワン品番65-7973-38
1個
7,498 税込8,248
欠品中

RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:9.52mm●外径:22.22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7.14mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:1.41kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.46kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-324 アズワン品番65-7973-61
1個
5,698 税込6,268
欠品中

RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:15.87mm●外径:34.92mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8.73mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:3.37kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:5.8kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-346 アズワン品番65-7920-58
1個
7,698 税込8,468
欠品中

RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:12.7mm●外径:33.33mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9.52mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:3.22kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:6.95kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-380 アズワン品番65-7845-32
1個
4,998 税込5,498
欠品中

RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:22.22mm●外径:50.8mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14.28mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:7kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:14.4kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-419 アズワン品番65-7973-22
1個
8,498 税込9,348
欠品中

RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:25.4mm●外径:50.8mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12.7mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:7.2kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.8kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-374 アズワン品番65-7974-55
1個
10,980 税込12,078
欠品中

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 番号【NSK】6205ZZCM 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)25 呼び番号6205 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 番号【NSK】6206ZZCM 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)30 呼び番号6206 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

NSKメトリックボールベアリング - シールド付き。NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。これらのシールド(2Z又はZZ)ベアリングには、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールドが装着されています。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応。高速動作。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用。外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:8mm●外径:22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:1.37kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.3kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9883 アズワン品番65-8051-04
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 番号【NSK】6202ZZCM 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)15 呼び番号6202 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
699 税込769
欠品中

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)47 幅B(mm)12 番号【NSK】6005ZZCM 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)25 呼び番号6005 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
999 税込1,099
当日出荷

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法Ew(mm)- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 番号【NSK】6204C3E 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)20 呼び番号6204 シール・シールド開放形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
799 税込879
翌々日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)32 幅B(mm)9 番号【NSK】6002ZZCM 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)15 呼び番号6002 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
799 税込879
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)72 幅B(mm)19 番号【NSK】6306ZZCM 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)30 呼び番号6306 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)72 幅B(mm)17 番号【NSK】6207ZZCM 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)35 呼び番号6207 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 番号【NSK】6000ZZCM 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)10 呼び番号6000 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
699 税込769
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)35 幅B(mm)10 番号【NSK】6003ZZCM 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)17 呼び番号6003 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
799 税込879
欠品中

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 番号【NSK】6201ZZCM 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)12 呼び番号6201 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
599 税込659
翌々日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 番号【NSK】6004ZZCM 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)20 呼び番号6004 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
899 税込989
当日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)16 番号【NSK】688AZZ1MC3E 内径d(Φmm)8 幅B1(mm)5 呼び番号688 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000 基本定格荷重Cor(N)710 基本定格荷重Cr(N)1610 シール・シールド両側シールド形
1個
399 税込439
翌々日出荷

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法Fw(mm)- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法Fw(mm)- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法Ew(mm)- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)90 幅B(mm)23 番号【NSK】6308ZZCM 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)40 呼び番号6308 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 番号【NSK】6203ZZCM 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)17 呼び番号6203 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
799 税込879
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)28 幅B(mm)8 番号【NSK】6001ZZCM 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)12 呼び番号6001 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
699 税込769
翌々日出荷