「1.5mm 線」の検索結果
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NU形・N形は自由側軸受に適しています。
NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】NU308EMCM
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号308
寸法FW(mm)52
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)130
幅B(mm)25
番号【NSK】NU215W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号215
寸法FW(mm)88.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)110
幅B(mm)22
番号【NSK】NU212EMCM
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)60
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号212
寸法FW(mm)72
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)120
幅B(mm)23
番号【NSK】NU213EMCM
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)65
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号213
寸法FW(mm)78.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】NU309EMC3E
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
寸法FW(mm)58.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)120
幅B(mm)23
番号【NSK】NU213EMC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)65
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号213
寸法FW(mm)78.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】NU407W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)35
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号407
基本定格荷重Cor(N)69000
基本定格荷重Cr(N)75500
寸法FW(mm)53
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】NJ308EWC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号308
基本定格荷重Cor(N)81500
基本定格荷重Cr(N)83000
寸法FW(mm)52
1個
¥9,198
税込¥10,118
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】NU309EWC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
基本定格荷重Cor(N)98500
基本定格荷重Cr(N)97500
寸法FW(mm)58.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)120
幅B(mm)23
番号【NSK】NF213M
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)65
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号213
寸法Ew(mm)105.6
基本定格荷重Cor(N)94500
基本定格荷重Cr(N)84000
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)130
幅B(mm)25
番号【NSK】N215W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号215
寸法Ew(mm)116.5
基本定格荷重Cor(N)111000
基本定格荷重Cr(N)96500
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】N309M
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
寸法Ew(mm)86.5
基本定格荷重Cor(N)77500
基本定格荷重Cr(N)79000
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)125
幅B(mm)24
番号【NSK】NF214W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)70
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号214
寸法Ew(mm)110.5
基本定格荷重Cor(N)95000
基本定格荷重Cr(N)83500
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)120
幅B(mm)23
番号【NSK】NJ213EWC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)65
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号213
基本定格荷重Cor(N)119000
基本定格荷重Cr(N)108000
寸法FW(mm)78.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)110
幅B(mm)22
番号【NSK】NU212EWC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)60
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号212
基本定格荷重Cor(N)107000
基本定格荷重Cr(N)97500
寸法FW(mm)72
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)130
幅B(mm)25
番号【NSK】NJ215W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号215
寸法FW(mm)88.5
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】NJ407M
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)35
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号407
基本定格荷重Cor(N)69000
基本定格荷重Cr(N)75500
寸法FW(mm)53
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)130
幅B(mm)25
番号【NSK】NJ215EM
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号215
基本定格荷重Cor(N)156000
基本定格荷重Cr(N)130000
寸法FW(mm)88.5
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】NF309W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
寸法Ew(mm)86.5
基本定格荷重Cor(N)77500
基本定格荷重Cr(N)79000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)130
幅B(mm)25
番号【NSK】NF215MCC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号215
寸法Ew(mm)116.5
基本定格荷重Cor(N)111000
基本定格荷重Cr(N)96500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)130
幅B(mm)25
番号【NSK】NF215W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号215
寸法Ew(mm)116.5
基本定格荷重Cor(N)111000
基本定格荷重Cr(N)96500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
番号【NSK名番】NF307MC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)35
呼び番号307
寸法Ew(mm)68.2
基本定格荷重Cor(N)47000
基本定格荷重Cr(N)49500
寸法r1(最小)(mm)1.1
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
番号【NSK】NJ307EM
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)35
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号307
寸法FW(mm)46.2
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
番号【NSK】NU307EM
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)35
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号307
寸法FW(mm)46.2
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
番号【NSK】NJ307EMC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)35
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号307
寸法FW(mm)46.2
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
番号【NSK】N307M
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)35
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号307
寸法Ew(mm)68.2
基本定格荷重Cor(N)47000
基本定格荷重Cr(N)49500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)100
幅B(mm)21
番号【NSK】NJ211EWC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)55
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号211
基本定格荷重Cor(N)98500
基本定格荷重Cr(N)86500
寸法FW(mm)66
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)150
幅B(mm)37
番号【NSK名番】NN3020TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)100
呼び番号NN3020
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000
寸法Ew(mm)137
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)157000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)145
幅B(mm)37
番号【NSK名番】NN3019TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)95
呼び番号NN3019
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000
寸法Ew(mm)132
基本定格荷重Cor(N)246000
基本定格荷重Cr(N)150000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】NU309EM
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
寸法FW(mm)58.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)125
幅B(mm)24
番号【NSK】NJ214W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)70
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号214
寸法FW(mm)83.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ