・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)100
幅B(mm)36
番号【NSK】2309K
寸法r(mm)【最小】1.5
内径d(Φmm)45
取付関係寸法(最小da)(mm)53
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)92
呼び番号2309
取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5
基本定格荷重Cr(N)55000
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。
軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード