カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(536)
  • MAZDA(マツダ)(370)
  • BIGM(丸山製作所)(201)
  • メディアカバーマーケット(198)
  • SMC(139)
  • エスコ(69)
  • トヨタ(56)
  • コクヨ(43)
  • サンワサプライ(42)
  • CKD(41)
  • コノエ(39)
  • TRUSCO(37)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • YAMAZEN(山善)(36)
  • 福井クラフト(35)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • 内外電機(30)
  • NACHI(不二越)(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420d」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    389,800税込428,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32000番台

    NSK(日本精工)(31件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 開放形

    NSK(日本精工)(20件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 開放形

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    389,800税込428,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6800番台 開放形

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    269,800税込296,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7300番台

    NSK(日本精工)
    499,800税込549,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)
    399,800税込439,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受

    NSK(日本精工)
    749,800税込824,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受

    NSK(日本精工)
    389,800税込428,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7300形 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7300形

    NSK(日本精工)
    499,800税込549,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受

    NSK(日本精工)
    3,298,000税込3,627,800
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22300形 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 22300形

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    389,800税込428,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24000形 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24000形

    NSK(日本精工)
    599,800税込659,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 23000形 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23000形

    NSK(日本精工)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51200形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51200形

    NSK(日本精工)
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6056M NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6056M

    NSK(日本精工)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)420幅B(mm)65番号【NSK】6056M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)280呼び番号6056シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6984M NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6984M

    NSK(日本精工)
    499,800税込549,780
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)560幅B(mm)65番号【NSK】6984M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)420呼び番号6984シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6960M NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6960M

    NSK(日本精工)
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)420幅B(mm)56番号【NSK】6960M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)300呼び番号6960シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6084M NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6084M

    NSK(日本精工)
    759,800税込835,780
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)620幅B(mm)90番号【NSK】6084M寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)420呼び番号6084シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列アンギュラ玉軸受 7340BM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7340BM

    NSK(日本精工)
    499,800税込549,780
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)420幅B(mm)80番号【NSK】7340B寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)200寸法r1(mm)最小2取付関係寸法(最小da)(mm)222取付関係寸法(最小Da)(Φmm)398作用点a(mm)170.1呼び番号7340B
  • 単式スラスト玉軸受 51168XM NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51168XM

    NSK(日本精工)
    449,800税込494,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)420番号【NSK名番】51168XM寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)388寸法D1(mm)344内径d(Φmm)340厚さT(mm)64寸法d1(mm)416取付関係寸法(最大Da)(Φmm)372取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51168X
  • 単列深溝玉軸受 6884M NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6884M

    NSK(日本精工)
    429,800税込472,780
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)520幅B(mm)46番号【NSK】6884M寸法r(mm)【r】最小2.1内径d(Φmm)420呼び番号6884シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 自動調心ころ軸受 24056M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24056M

    NSK(日本精工)
    599,800税込659,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)420幅B(mm)140番号【NSK名番】24056CAME4S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)280取付関係寸法(最小da)(mm)298呼び番号24056CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑800基本定格荷重Cor(N)3800000基本定格荷重Cr(N)1880000
  • 自動調心ころ軸受 24056MC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24056MC3

    NSK(日本精工)
    599,800税込659,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)420幅B(mm)140番号【NSK名番】24056CAME4C3S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)280取付関係寸法(最小da)(mm)298呼び番号24056CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑800基本定格荷重Cor(N)3800000基本定格荷重Cr(N)1880000
  • 自動調心ころ軸受 23960M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23960M

    NSK(日本精工)
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)420幅B(mm)90番号【NSK】23960CAME4S11寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)300取付関係寸法(最小da)(mm)314呼び番号23960CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑900基本定格荷重Cor(N)2490000基本定格荷重Cr(N)1230000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23056MKC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23056MKC3

    NSK(日本精工)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)420幅B(mm)106番号【NSK】23056CAMKE4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)280取付関係寸法(最小da)(mm)298呼び番号23056CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑900基本定格荷重Cor(N)2950000基本定格荷重Cr(N)1540000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23056MK NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23056MK

    NSK(日本精工)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)420幅B(mm)106番号【NSK】23056CAMKE4S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)280取付関係寸法(最小da)(mm)298呼び番号23056CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑900基本定格荷重Cor(N)2950000基本定格荷重Cr(N)1540000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 22340MC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 22340MC3

    NSK(日本精工)
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)420幅B(mm)138番号【NSK】22340CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)222呼び番号22340CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑850許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2990000基本定格荷重Cr(N)2000000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23284MC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23284MC3

    NSK(日本精工)
    2,598,000税込2,857,800
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)760幅B(mm)272番号【NSK】23284CAME4C3S11寸法r(mm)最小7.5内径d(Φmm)420取付関係寸法(最小da)(mm)456呼び番号23284CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑320許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑430基本定格荷重Cor(N)11700000基本定格荷重Cr(N)6450000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23056MC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23056MC3

    NSK(日本精工)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)420幅B(mm)106番号【NSK】23056CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)280取付関係寸法(最小da)(mm)298呼び番号23056CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑900基本定格荷重Cor(N)2950000基本定格荷重Cr(N)1540000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23900形 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23900形

    NSK(日本精工)
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 23200形 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23200形

    NSK(日本精工)
    2,598,000税込2,857,800
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6340M NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6340M

    NSK(日本精工)
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)420幅B(mm)80番号【NSK】6340M寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)200呼び番号6340シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6340MC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6340MC3

    NSK(日本精工)
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)420幅B(mm)80番号【NSK】6340MC3E寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)200呼び番号6340シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6868M NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6868M

    NSK(日本精工)
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)420幅B(mm)38番号【NSK】6868M寸法r(mm)【r】最小2.1内径d(Φmm)340呼び番号6868シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単式スラスト玉軸受 51100形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51100形

    NSK(日本精工)
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7340AM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7340AM

    NSK(日本精工)
    499,800税込549,780
    1個
    6日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)420幅B(mm)80番号【NSK】7340A寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)200寸法r1(mm)最小2取付関係寸法(最小da)(mm)222取付関係寸法(最小Da)(Φmm)398作用点a(mm)129.5呼び番号7340A
  • 単式スラスト玉軸受 51260M NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51260M

    NSK(日本精工)
    369,800税込406,780
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)420番号【NSK名番】51260M寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)371寸法D1(mm)304内径d(Φmm)300厚さT(mm)95寸法d1(mm)415取付関係寸法(最大Da)(Φmm)349取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51260
  • 自動調心ころ軸受 22340M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 22340M

    NSK(日本精工)
    389,800税込428,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)420幅B(mm)138番号【NSK】22340CAME4S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)222呼び番号22340CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑850許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2990000基本定格荷重Cr(N)2000000軌道輪形状自動調心ころ軸受
wf6420特集