5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器 外径D(Φmm)12 幅B(mm)4 番号【NSK名番】604-H-DDMC3 MAZ P 内径d(Φmm)4 呼び番号SS604 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
599 税込659
翌々日出荷

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
特価
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 番号【NSK名番】6004-H-20T1XDDU MA 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)20 基本動定格荷重(N)7950 許容荷重(N)390 呼び番号SS6004 シールド形状両側接触シール形
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 番号【NSK】6004DDUC3E 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)20 呼び番号6004 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 番号【NSK】6004DDUCM 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)20 呼び番号6004 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

関連キーワード