2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 番号【NSK】6204ZZNR 寸法a(mm)最大2.46 寸法r(mm)最小1 寸法D1(mm)最大44.6 内径d(Φmm)20 寸法b(mm)最小1.35 呼び番号6204 寸法r0(mm)最大0.4 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連キーワード