2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)26 番号【NSK】629-A-4VVMC3E 内径d(Φmm)9 幅B1(mm)8 呼び番号629 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000 基本定格荷重Cor(N)1970 基本定格荷重Cr(N)4550 シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
499 税込549
翌々日出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ