・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)110
幅B(mm)27
番号【NSK】6408C3
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)40
呼び番号6408
シール・シールド開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6400
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6400
関連キーワード