カテゴリ
- メカニカル部品(31)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(6)
- ホンダ(335)
- トヨタ(186)
- ミツビシ(161)
- YAMAHA(ヤマハ)(146)
- 三菱ふそう(102)
- MAZDA(マツダ)(93)
- メディアカバーマーケット(39)
- いすゞ自動車(37)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- Kawasaki(35)
- ニッサン(31)
- MIYOSHI(小西製作所)(27)
- SMT(南海精工所)(20)
- NTN(エヌティーエヌ)(19)
- ケルヒャー(18)
- 岩田製作所(17)
- 河村電器産業(15)
- スズキ(14)
- ブランドをもっと見る
「6902」の検索結果

単列深溝玉軸受 6902ZZ
NSK(日本精工)¥599税込¥6591個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK】6902ZZ1CM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6902シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス軸受 SS6902ZZ-T
NSK(日本精工)¥919税込¥1,0111個当日出荷・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK名番】6902-H-20T1XZZ1 MA面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)15基本動定格荷重(N)3700許容荷重(N)180呼び番号SS6902シールド形状両側シールド形
単列深溝玉軸受 6902Z
NSK(日本精工)¥599税込¥6591個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK】6902Z1寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6902シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス軸受 SS6902DD-T
NSK(日本精工)¥919税込¥1,0111個当日出荷・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK名番】6902-H-20T1XDD1 MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15基本動定格荷重(N)3700許容荷重(N)180呼び番号SS6902シールド形状両側接触シール形
単列深溝玉軸受 6902
NSK(日本精工)¥519税込¥5711個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK】6902CM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6902シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6902ZZNR
NSK(日本精工)¥699税込¥7691個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK】6902ZZ1NR寸法a(mm)最大1.3寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大26.7内径d(Φmm)15寸法b(mm)最小0.95呼び番号6902寸法r0(mm)最大0.25シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6902VV
NSK(日本精工)¥669税込¥7361個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK】6902VVCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6902シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6902NR
NSK(日本精工)¥619税込¥6811個3日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK】6902NR寸法a(mm)最大1.3寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大26.7内径d(Φmm)15寸法b(mm)最小0.95呼び番号6902寸法r0(mm)最大0.25シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6902ZZC3
NSK(日本精工)¥599税込¥6591個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK】6902ZZ1C3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6902シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6902C3
NSK(日本精工)¥519税込¥5711個4日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK】6902C3寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6902シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6902DDC3
NSK(日本精工)¥669税込¥7361個5日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK】6902DDC3寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6902シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6902DD
NSK(日本精工)¥669税込¥7361個6日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK】6902DD寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6902シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ
NSK(日本精工)(13件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(19件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から10日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
単列深溝玉軸受 6900番台 開放形
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 Z
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 DD
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥698税込¥7681個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 VV C3隙間
NSK(日本精工)(15件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 DD C3隙間
NSK(日本精工)(4件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスベアリング 両シールド形
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間
NSK(日本精工)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスベアリング 両ゴムシール形
NSK(日本精工)(7件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付
NSK(日本精工)¥619税込¥6811個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形
NSK(日本精工)¥879税込¥9671個3日以内出荷から6日以内出荷用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥599税込¥6591個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼