カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • SMC(153)
  • 住友電工ハードメタル(41)
  • コガネイ(22)
  • エスコ(20)
  • 京セラ(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • スバル(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • ウエルドテック社(5)
  • スリーピース(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • TDKラムダ(4)
  • スマイル[家具](4)
  • 協育歯車(3)
  • コーセル(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 昭和コーポレーション(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-150」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複式スラスト玉軸受 52300形 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52300形NSK(日本精工)
98,980税込108,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)NSK(日本精工)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51224 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51224NSK(日本精工)
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)170番号【NSK名番】51224寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)150寸法D1(mm)123内径d(Φmm)120厚さT(mm)39寸法d1(mm)170取付関係寸法(最大Da)(Φmm)140取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51224
単列アンギュラ玉軸受 7218CTP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7218CTP5NSK(日本精工)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】7218CTYNP5寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)100取付関係寸法(最小Da)(Φmm)150作用点a(mm)31.7呼び番号7218C
自動調心ころ軸受 23028CD NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23028CDNSK(日本精工)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)210幅B(mm)53番号【NSK】23028CDE4S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)140取付関係寸法(最小da)(mm)150呼び番号23028CDE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1900基本定格荷重Cor(N)715000基本定格荷重Cr(N)420000軌道輪形状自動調心ころ軸受
単式スラスト玉軸受 51200形 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51200形NSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7021AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7021AMNSK(日本精工)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)160幅B(mm)26番号【NSK】7021A寸法r(mm)【r】最小2内径d(Φmm)105作用点a(mm)51.2呼び番号7021A取付関係寸法 (mm)【Da】最小150【da】最小115寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7021CTP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7021CTP5NSK(日本精工)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)160幅B(mm)26番号【NSK】7021CTYNP5寸法r(mm)【r】最小2内径d(Φmm)105作用点a(mm)30.7呼び番号7021C取付関係寸法 (mm)【Da】最小150【da】最小115寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7021BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7021BMNSK(日本精工)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)160幅B(mm)26番号【NSK】7021B寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)115取付関係寸法(最小Da)(Φmm)150呼び番号7021B
単列アンギュラ玉軸受 7218ATP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7218ATP5NSK(日本精工)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】7218ATYNP5寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)100取付関係寸法(最小Da)(Φmm)150作用点a(mm)51.1呼び番号7218A
単列アンギュラ玉軸受 7218AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7218AWNSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】7218AW寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)100取付関係寸法(最小Da)(Φmm)150作用点a(mm)51.1呼び番号7218A
単列アンギュラ玉軸受 7218ATP4 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7218ATP4NSK(日本精工)
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】7218ATYNP4寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)100取付関係寸法(最小Da)(Φmm)150作用点a(mm)51.1呼び番号7218A
単列アンギュラ玉軸受 7218BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7218BMNSK(日本精工)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】7218B寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)100取付関係寸法(最小Da)(Φmm)150作用点a(mm)67.4呼び番号7218B
単列アンギュラ玉軸受 7021ATP4 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7021ATP4NSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
接触角(°)30外径D(Φmm)160幅B(mm)26番号【NSK】7021ATYNP4寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)115取付関係寸法(最小Da)(Φmm)150作用点a(mm)51.2呼び番号7021A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7218AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7218AMNSK(日本精工)
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】7218A寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)100取付関係寸法(最小Da)(Φmm)150作用点a(mm)51.1呼び番号7218A
自動調心ころ軸受 24028MC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 24028MC3NSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)210幅B(mm)69番号【NSK】24028CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)140取付関係寸法(最小da)(mm)150呼び番号24028CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1300許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1700基本定格荷重Cor(N)945000基本定格荷重Cr(N)525000軌道輪形状自動調心ころ軸受
単列アンギュラ玉軸受 7021ATP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7021ATP5NSK(日本精工)
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)160幅B(mm)26番号【NSK】7021ATYNP5寸法r(mm)【r】最小2内径d(Φmm)105作用点a(mm)51.2呼び番号7021A取付関係寸法 (mm)【Da】最小150【da】最小115寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
組合せアンギュラ玉軸受 7028AMDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7028AMDBNSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)210幅B(mm)33番号【NSK】7028ADB寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)150作用点距離a0(mm)134呼び番号7028A
単列アンギュラ玉軸受 7218CTP4 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7218CTP4NSK(日本精工)
91,980税込101,178
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】7218CTYNP4寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)100取付関係寸法(最小Da)(Φmm)150作用点a(mm)31.7呼び番号7218C
単列アンギュラ玉軸受 7218BW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7218BWNSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】7218BW寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)100取付関係寸法(最小Da)(Φmm)150作用点a(mm)67.4呼び番号7218B
単列アンギュラ玉軸受 7028AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7028AMNSK(日本精工)
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)210幅B(mm)33番号【NSK】7028A寸法r(mm)【r】最小2内径d(Φmm)140作用点a(mm)67呼び番号7028A取付関係寸法 (mm)【Da】最小200【da】最小150寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7021CTP4 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7021CTP4NSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
接触角(°)15外径D(Φmm)160幅B(mm)26番号【NSK】7021CTYNP4寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)115取付関係寸法(最小Da)(Φmm)150作用点a(mm)30.7呼び番号7021C軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
自動調心ころ軸受 24028M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 24028MNSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)210幅B(mm)69番号【NSK】24028CAME4S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)140取付関係寸法(最小da)(mm)150呼び番号24028CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1300許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1700基本定格荷重Cor(N)945000基本定格荷重Cr(N)525000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23028CDKC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23028CDKC3NSK(日本精工)
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)210幅B(mm)53番号【NSK】23028CDKE4C3S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)140取付関係寸法(最小da)(mm)150呼び番号23028CDKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1900基本定格荷重Cor(N)715000基本定格荷重Cr(N)420000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23028CDK NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23028CDKNSK(日本精工)
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)210幅B(mm)53番号【NSK】23028CDKE4S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)140取付関係寸法(最小da)(mm)150呼び番号23028CDKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1900基本定格荷重Cor(N)715000基本定格荷重Cr(N)420000軌道輪形状自動調心ころ軸受
プルボックス 150x150x150特集