カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- 三木プーリ(48)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
- SMC(21)
- MAZDA(マツダ)(7)
- セキスイ(5)
- ニッサン(5)
- omron(オムロン)(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- エスコ(2)
- 京セラ(2)
- 大東プレス工業(2)
- ニッタ化工品(2)
- KSフィルター(2)
- MICROCHIP(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ウェルコムデザイン(2)
- SKC(環境測定)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
「da-210」の検索結果
特価

単列深溝玉軸受 6300番台 開放形
NSK(日本精工)(9件のレビュー)¥319,800税込¥351,7801個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(10件のレビュー)¥319,800税込¥351,7801個当日出荷から6日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51138X
NSK(日本精工)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)240番号【NSK】51138X寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)220寸法D1(mm)193内径d(Φmm)190厚さT(mm)37寸法d1(mm)237取付関係寸法(最大Da)(Φmm)210取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51138X
単式スラスト玉軸受 51100形
NSK(日本精工)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼