・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)380
幅B(mm)75
番号【NSK】6336MC3E
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)180
呼び番号6336
シール・シールド開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥549,800
税込¥604,780
8日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)400
幅B(mm)78
番号【NSK】6338MC3E
寸法r(mm)最小5
内径d(Φmm)190
呼び番号6338
シール・シールド開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥639,800
税込¥703,780
8日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)360
幅B(mm)72
番号【NSK】6334MC3E
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)170
呼び番号6334
シール・シールド開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)340
幅B(mm)68
番号【NSK】NU332UAMC3E
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)160
寸法r1(mm)最小4
呼び番号332
寸法FW(mm)204
1個
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)360
幅B(mm)72
番号【NSK】NU334UAMC3E
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)170
寸法r1(mm)最小4
呼び番号334
寸法FW(mm)218
1個
¥409,800
税込¥450,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)340
幅B(mm)68
番号【NSK】NJ332MC3
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)160
寸法r1(mm)最小4
呼び番号332
寸法FW(mm)204
1個
¥409,800
税込¥450,780
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)400
幅B(mm)132
番号【NSK】22338CAME4C3S11
寸法r(mm)【最小】5
内径d(Φmm)190
取付関係寸法(最小da)(mm)212
呼び番号22338CAE4
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑900
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1100
基本定格荷重Cor(N)2590000
基本定格荷重Cr(N)1890000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)340
幅B(mm)114
番号【NSK】22332CAME4C3S11
寸法r(mm)【最小】4
内径d(Φmm)160
取付関係寸法(最小da)(mm)178
呼び番号22332CAE4
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1100
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300
基本定格荷重Cor(N)1900000
基本定格荷重Cr(N)1360000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)320
幅B(mm)108
番号【NSK】22330CAME4C3S11
寸法r(mm)【最小】4
内径d(Φmm)150
取付関係寸法(最小da)(mm)168
呼び番号22330CAE4
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1100
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400
基本定格荷重Cor(N)1690000
基本定格荷重Cr(N)1220000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)320
幅B(mm)65
番号【NSK名番】N330MC3
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)150
呼び番号330
寸法Ew(mm)277
基本定格荷重Cor(N)805000
基本定格荷重Cr(N)665000
寸法r1(最小)(mm)4
1個
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)320
幅B(mm)65
番号【NSK】NJ330MC3
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)150
寸法r1(mm)最小4
呼び番号330
寸法FW(mm)193
1個
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)360
幅B(mm)72
番号【NSK】NJ334MC3
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)170
寸法r1(mm)最小4
呼び番号334
寸法FW(mm)218
1個
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)380
幅B(mm)126
番号【NSK】22336CAME4C3S11
寸法r(mm)【最小】4
内径d(Φmm)180
取付関係寸法(最小da)(mm)198
呼び番号22336CAE4
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑950
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1200
基本定格荷重Cor(N)2340000
基本定格荷重Cr(N)1740000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)360
幅B(mm)120
番号【NSK】22334CAME4C3S11
寸法r(mm)【最小】4
内径d(Φmm)170
取付関係寸法(最小da)(mm)188
呼び番号22334CAE4
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1200
基本定格荷重Cor(N)2110000
基本定格荷重Cr(N)1580000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)380
幅B(mm)75
番号【NSK】NJ336MC3
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)180
寸法r1(mm)最小4
呼び番号336
寸法FW(mm)231
1個
¥539,800
税込¥593,780
8日以内出荷
関連キーワード