「n」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:20mm●レール長さ:1000mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:18800 N@ 100 km●静定格荷重:32500N●コード番号:849-8792
アズワン品番65-8038-85
1個
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:15mm●レール長さ:160mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:11300 N@ 100 km●静定格荷重:20700N●コード番号:849-8694
アズワン品番65-7846-02
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイド。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
仕様●メーカーシリーズ:N1S●レール幅:15mm●レール長さ:300mm●材料:炭素鋼●動的定格荷重:5750 N@ 100 km●静許容荷重:9100N●コード番号:849-8739
アズワン品番65-7962-76
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:25mm●レール長さ:820mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:26800 N@ 100 km●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8723
アズワン品番65-7962-11
1個
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
。NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:20mm●レール長さ:400mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:18800 N@ 100 km●静定格荷重:32500N●コード番号:849-8714
アズワン品番65-7961-54
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイド。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(
仕様●メーカーシリーズ:N1S●レール幅:15mm●レール長さ:600mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:5750 N@ 100 km●静定格荷重:9100N●コード番号:849-8733
アズワン品番65-7963-25
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイド。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
仕様●メーカーシリーズ:N1S●レール幅:15mm●レール長さ:1000mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:5750 N@ 100 km●静定格荷重:9100N●コード番号:849-8742
アズワン品番65-7960-93
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:25mm●レール長さ:1000mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:26800 N@ 100 km●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8727
アズワン品番65-7962-36
1個
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:25mm●レール長さ:640mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:26800 N@ 100 km●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8720
アズワン品番65-7846-04
1個
¥60,980
税込¥67,078
欠品中
NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:30mm●レール長さ:440mm●材料:炭素鋼●動的定格荷重:32500 N@ 100 km●静許容荷重:51500N●コード番号:849-8736
アズワン品番65-8005-47
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:30mm●レール長さ:760mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:32500 N@ 100 km●静定格荷重:51500N●コード番号:849-8795
アズワン品番65-7962-10
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)150
幅B(mm)35
番号【NSK】N314W
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)70
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号314
寸法Ew(mm)130
基本定格荷重Cor(N)156000
基本定格荷重Cr(N)149000
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
番号【NSK名番】N206W
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)30
呼び番号206
寸法Ew(mm)53.5
基本定格荷重Cor(N)23300
基本定格荷重Cr(N)24900
寸法r1(最小)(mm)0.6
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)120
幅B(mm)29
番号【NSK】N311W
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)55
寸法r1(mm)最小2
呼び番号311
寸法Ew(mm)104.5
基本定格荷重Cor(N)111000
基本定格荷重Cr(N)111000
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)140
幅B(mm)33
番号【NSK】N313W
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)65
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号313
寸法Ew(mm)121.5
基本定格荷重Cor(N)139000
基本定格荷重Cr(N)135000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)160
幅B(mm)30
番号【NSK】N218W
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小2
呼び番号218
寸法Ew(mm)143
基本定格荷重Cor(N)178000
基本定格荷重Cr(N)152000
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK名番】N308W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
呼び番号308
寸法Ew(mm)77.5
基本定格荷重Cor(N)57000
基本定格荷重Cr(N)58500
寸法r1(最小)(mm)1.5
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)170
幅B(mm)32
番号【NSK名番】N219M
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)95
呼び番号219
寸法Ew(mm)151.5
基本定格荷重Cor(N)196000
基本定格荷重Cr(N)166000
寸法r1(最小)(mm)2.1
1個
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)110
幅B(mm)27
番号【NSK】N310W
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)50
寸法r1(mm)最小2
呼び番号310
寸法Ew(mm)95
基本定格荷重Cor(N)86000
基本定格荷重Cr(N)87000
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)120
幅B(mm)23
番号【NSK】N213W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)65
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号213
寸法Ew(mm)105.6
基本定格荷重Cor(N)94500
基本定格荷重Cr(N)84000
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)215
幅B(mm)47
番号【NSK】N320M
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)100
寸法r1(mm)最小3
呼び番号320
寸法Ew(mm)185.5
基本定格荷重Cor(N)335000
基本定格荷重Cr(N)299000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)270
幅B(mm)45
番号【NSK】N230M
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)150
寸法r1(mm)最小3
呼び番号230
寸法Ew(mm)238
基本定格荷重Cor(N)465000
基本定格荷重Cr(N)360000
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)340
幅B(mm)68
番号【NSK名番】N332M
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)160
呼び番号332
寸法Ew(mm)292
基本定格荷重Cor(N)875000
基本定格荷重Cr(N)700000
寸法r1(最小)(mm)4
1個
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)200
幅B(mm)45
番号【NSK】N319M
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)95
寸法r1(mm)最小3
呼び番号319
寸法Ew(mm)173.5
基本定格荷重Cor(N)289000
基本定格荷重Cr(N)259000
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)125
幅B(mm)24
番号【NSK】N214W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)70
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号214
寸法Ew(mm)110.5
基本定格荷重Cor(N)95000
基本定格荷重Cr(N)83500
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)200
幅B(mm)45
番号【NSK名番】N319W
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)95
呼び番号319
寸法Ew(mm)173.5
基本定格荷重Cor(N)289000
基本定格荷重Cr(N)259000
寸法r1(最小)(mm)3
1個
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)160
幅B(mm)37
番号【NSK】N315M
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号315
寸法Ew(mm)139.5
基本定格荷重Cor(N)189000
基本定格荷重Cr(N)179000
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
番号【NSK名番】N307W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)35
呼び番号307
寸法Ew(mm)68.2
基本定格荷重Cor(N)47000
基本定格荷重Cr(N)49500
寸法r1(最小)(mm)1.1
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】N309W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
寸法Ew(mm)86.5
基本定格荷重Cor(N)77500
基本定格荷重Cr(N)79000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)215
幅B(mm)47
番号【NSK名番】N320W
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)100
呼び番号320
寸法Ew(mm)185.5
基本定格荷重Cor(N)335000
基本定格荷重Cr(N)299000
寸法r1(最小)(mm)3
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)320
幅B(mm)52
番号【NSK名番】N236M
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)180
呼び番号236
寸法Ew(mm)282
基本定格荷重Cor(N)675000
基本定格荷重Cr(N)495000
寸法r1(最小)(mm)4
1個
¥319,800
税込¥351,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
番号【NSK】N307M
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)35
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号307
寸法Ew(mm)68.2
基本定格荷重Cor(N)47000
基本定格荷重Cr(N)49500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)130
幅B(mm)25
番号【NSK】N215W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号215
寸法Ew(mm)116.5
基本定格荷重Cor(N)111000
基本定格荷重Cr(N)96500
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)170
幅B(mm)39
番号【NSK名番】N316W
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)80
呼び番号316
寸法Ew(mm)147
基本定格荷重Cor(N)207000
基本定格荷重Cr(N)190000
寸法r1(最小)(mm)2.1
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)140
幅B(mm)33
番号【NSK】N313MCE
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)65
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号313
寸法Ew(mm)121.5
基本定格荷重Cor(N)139000
基本定格荷重Cr(N)135000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)180
幅B(mm)41
番号【NSK】N317W
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)85
寸法r1(mm)最小3
呼び番号317
寸法Ew(mm)156
基本定格荷重Cor(N)247000
基本定格荷重Cr(N)225000
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK名番】N205W
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)25
呼び番号205
寸法Ew(mm)45
基本定格荷重Cor(N)15700
基本定格荷重Cr(N)17700
寸法r1(最小)(mm)0.6
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】N309M
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
寸法Ew(mm)86.5
基本定格荷重Cor(N)77500
基本定格荷重Cr(N)79000
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)250
幅B(mm)42
番号【NSK】N228W
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)140
寸法r1(mm)最小3
呼び番号228
寸法Ew(mm)221
基本定格荷重Cor(N)375000
基本定格荷重Cr(N)297000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ