カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- SMC(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エスコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ELPA(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日動工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
「nf204」の検索結果

単列円筒ころ軸受 NF204W
NSK(日本精工)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK名番】NF204W寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20呼び番号204寸法Ew(mm)40基本定格荷重Cor(N)12700基本定格荷重Cr(N)15400寸法r1(最小)(mm)0.6