カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- SMC(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- エスコ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
「nj306」の検索結果
特価

単列円筒ころ軸受 NJ306EWC3
NSK(日本精工)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】NJ306EWC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.1呼び番号306基本定格荷重Cor(N)50000基本定格荷重Cr(N)53000寸法FW(mm)40.5
単列円筒ころ軸受 NJ306EM
NSK(日本精工)¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】NJ306EM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.1呼び番号306寸法FW(mm)40.5
単列円筒ころ軸受 NJ306EW
NSK(日本精工)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】NJ306EW寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.1呼び番号306基本定格荷重Cor(N)50000基本定格荷重Cr(N)53000寸法FW(mm)40.5
単列円筒ころ軸受 NJ形
NSK(日本精工)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼