4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。
仕様●内径:40mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:180.5mm●深さ:51mm●全高:98.5mm●取付穴 センター to センター:148mm●コード番号:785-4778 アズワン品番65-7977-91
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

。ショートベースピローブロック。NSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。スペースが限られた場所での取り付けに最適
仕様●内径:40mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:118mm●深さ:47mm●全高:101.7mm●取付穴 センター to センター:88.9mm●コード番号:785-4841 アズワン品番65-7845-78
1個
19,980 税込21,978
欠品中

ピローブロックハウジングベアリングユニット、40 mm シャフト、49.2 x 180.5 mm x 98.5 mm
仕様●内径:40mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:180.5mm●深さ:51mm●全高:98.5mm●取付穴 センター to センター:127mm●コード番号:192-9901 アズワン品番65-7939-38
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ショートベースピローブロックハウジング付きベアリングユニット、40 mm シャフト、96.5 x 88.5 mm
仕様●内径:40mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:118mm●深さ:47mm●全高:101.7mm●取付穴 センター to センター:88.9mm●コード番号:192-9917 アズワン品番65-7939-41
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ