彫刻刀の荒研ぎ・中研ぎはこの1台!
【水は不要】人工ダイヤモンド板なので水ではなく、椿油を使用します。使用後は布きれで軽く拭き取ってください。●【安全で確実】ガイドバーを使用して簡単かつ安全に刃先が研ぎ下ろせます。●【研ぎ味は抜群】従来の砥石よりもスピーディに研ぎ下ろせます。●【刃先角度は自由自在】中央のガイドバーを使えば初心者の方でも自分の好みにあった研ぎ角度が得られます。●【裏研ぎが出来る】
従来の砥石に比べ摩耗に強く溝が出来ないので、平刀や印刀の刃裏がきれいに研げます。
●[消耗品]ダイヤモンド板 (荒#300) 刃先が欠けた時、大きく研ぎおろしたいときに使用します。ダイヤモンド板 (細#600)刃先が丸っ刃になった時、鋭く鋭角に研ぐときに使用します。
用途木彫全般
材質台:合板、ダイヤ板:荒目(#300)、細目(#600)、レール:プラスチック
寸法(mm)本体:200×270、ダイヤサイズ:50×150
質量(kg)1
適合材木
【1台3役】カービングベンチ【木彫作業台】
カービングベンチはただの作業台ではなく、木彫作業に特化した機能を搭載!
【版画よりも木彫に向けた専用作業台として!】
まず版画作業台と大きく違うのは当て板の高さ。
木彫作業の使い勝手を考え35mmの高さにいたしました。
また、既存の作業台は木版画用でA4縦サイズでしたが、こちらは木彫小物に向けた。
盤面サイズ縦横200mmの正方形。
カトラリー制作や動物彫刻などにピッタリのサイズです!
【当て板が固定用クランプに!】
当て板のねじを緩めれば固定用クランプとして機能いたします。
手で押さえにくかったスプーンなどを固定すれば、一層彫りやすくなります。
すべり止めマット併用で手前に引いて彫る方法も一気にやりやすくなります。
また、付属のコルク板を使用することで彫刻刀の刃先も傷めにくくなります。
【シャープニングクロス使用で彫刻刀刃先をリフレッシュ!】
付属のピンク色の布は研磨効果のあるシャープニングクロス。
固定クランプに設置し、切れ味の落ちた彫刻刀を磨くとある程度のダメージを受けた刃先なら切れ味をリフレッシュすることが出来ます!
用途木彫、木のカトラリー
付属品滑り止めマット、コルク板(150×150×10mm)、シャープニングクロス(研ぎ布)
材質MDF
高さ(mm)35(当て板)
主な用途木彫
有効寸法(mm)200×200(平面部)
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
関連キーワード