「bosch ケース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SMAアンテナ+接続ケーブルによるLoRa/FSKモジュール評価ボードの2台セット。外部アンテナをケースに組み込んで使用する場合に適しています。LRA1-EB-IPEX-2は、2行×8桁のLCD表示器とBosch社製の環境センサーBME280(温/湿度、気圧)を搭載したLRA1の評価ボードとモノポールのSMAアンテナ、IPEX-SMAの変換ケーブルを2台セットにしたもので、LoRa通信の評価をすぐに始めることができます。【LRA1について】。LoRa通信用のLRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作します。技術基準適合は認証済みです。※ドキュメントや最新ファームウェアは、以下のメーカーページからダウンロードできます。
仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:小電力無線●項目5:LRA1●項目7:LoRa●項目8:LoRa通信
アズワン品番67-0361-44
1セット
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
関連キーワード