絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 4160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除湿器 タイガー(防獣)

    除湿器

    タイガー(防獣)
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    エアホース内の湿気やゴミを除去 冬季間の凍結による動作不良を防止
  • エアホース25m タイガー(防獣)

    エアホース25m

    タイガー(防獣)
    12,980税込14,278
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    エアーホースの延長・交換用
    外径(Φmm)10内径(Φmm)6.5備考専用ジョイント(スーパーカプラ)付ホース長さ(m)25
  • クサナックス200 6430M タイガー(防獣)

    クサナックス200 6430M

    タイガー(防獣)
    38,980税込42,878
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    透水性が高く、電気さくに適しています 除草作業を大幅に軽減します 強度のある4層構造です 環境にやさしい素材を使用しています
    長さ(m)30茶、黒材質不織布厚さ(mm)0.64耐候年数(年)半年~1
  • クサナックス100 6430M タイガー(防獣)

    クサナックス100 6430M

    タイガー(防獣)
    20,980税込23,078
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    透水性が高く、電気さくに適しています 除草作業を大幅に軽減します 強度のある4層構造です 環境にやさしい素材を使用しています
    長さ(m)30茶、黒材質不織布厚さ(mm)0.64耐候年数(年)半年~1
  • マルチロックピン 500個 タイガー(防獣)

    マルチロックピン 500個

    タイガー(防獣)
    53,980税込59,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    上部の押さえがクサナックスをしっかりと地面に押さえ込んで固定します。 波型のピンがすっぽ抜けを防ぎます。
    直径(Φcm)6×20.5質量(g)34
  • あいがもネット1500 タイガー(防獣)

    あいがもネット1500

    タイガー(防獣)
    11,980税込13,178
    1巻(50m)
    7日以内出荷
    目合16mm×16mmの目の細かいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
    目合い(mm)16×16(正方形目合)高さ(cm)150長さ(m)50質量(kg)約5.2材質ポリエチレン対象動物あいがも
  • あいがもネット1000 タイガー(防獣)

    あいがもネット1000

    タイガー(防獣)
    7,198税込7,918
    1巻(50m)
    7日以内出荷
    目合16mm×16mmの目の細かいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
    目合い(mm)16×16(正方形目合)高さ(cm)100長さ(m)50質量(kg)約3.5材質ポリエチレン対象動物あいがも
  • コードキャッチャー 50本 タイガー(防獣)

    コードキャッチャー 50本

    タイガー(防獣)
    3,500税込3,850
    1セット(50本)
    7日以内出荷
    さく線間隔を10cmに保ちます。 フェンスやネットの上部に電気さくのさく線を設置する場合の、さく線間隔の保持にも有効です。
    フック10cm間隔×3個付材質ポリプロピレン質量(g)12
  • 12V電源延長コード タイガー(防獣)

    12V電源延長コード

    タイガー(防獣)
    4,098税込4,508
    1本
    7日以内出荷
    タイガー製12V電源機器の延長用コード 本器と離れたソーラーパネルの接続などに使用できます
    コード長さ(m)10質量(g)670
  • 埋設コード 100m タイガー(防獣)

    埋設コード 100m

    タイガー(防獣)
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    地面に埋めることができる高圧コードです 離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
    備考耐圧15000Vの被覆線径(Φmm)7.4質量(kg)6.5コード長さ(m)100
  • AC電源アダプター タイガー(防獣)

    AC電源アダプター

    タイガー(防獣)
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    本器の「外部電源入力端子」に接続し、AC100Vを電源として使用できます。
    コード長さ(m)6付属品コンセント式漏電遮断器使用場所屋内
  • ゲートフック1 タイガー(防獣)

    ゲートフック1

    タイガー(防獣)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ゲートグリップ接続用フック
    材質ステンレス質量(g)5
  • ゲートクリップ タイガー(防獣)

    ゲートクリップ

    タイガー(防獣)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    出入口用グリップ
    材質樹脂寸法(縦×横)(cm)6×18
  • ゲートセット1 タイガー(防獣)

    ゲートセット1

    タイガー(防獣)
    2,198税込2,418
    1セット
    4日以内出荷
    出入口用グリップとフック1のセット
    セット内容出入口用グリップとフック1のセット寸法(縦×横)(cm)6×18
  • バッテリーボックスDX タイガー(防獣)

    バッテリーボックスDX

    タイガー(防獣)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    バッテリーチェッカー付き 12Vバッテリー収納用防水ボックス 容量27L、60Ahサイズまでのバッテリー収納可能
  • 支柱 K2018 50本入 タイガー(防獣)

    支柱 K2018 50本入

    タイガー(防獣)
    24,980税込27,478
    1セット(50本)
    7日以内出荷
    鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
    対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル直径(Φmm)20全長(cm)185地上高さ(cm)150適合【ガイシ】G20/G1320
  • 電気さく用電源装置 SA30AD タイガー(防獣)

    電気さく用電源装置 SA30AD

    タイガー(防獣)
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
    付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100/DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.9機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
  • 電気さく用電源装置 EA70AD タイガー(防獣)

    電気さく用電源装置 EA70AD

    タイガー(防獣)
    68,980税込75,878
    1台
    7日以内出荷
    タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。
    付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.5機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)7000運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
  • アライグマ一番 タイガー(防獣)

    アライグマ一番

    タイガー(防獣)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    新構造トリガー採用で、効率的にアライグマを捕獲できます。 パーツや外径は、人や動物が傷つきにくい丸みを帯びた形状です。 樹脂製の結束バンドで固定するので、捕獲された動物がケガをしにくいしくみです。 軽量・コンパクトな設計で、持ち運びが簡単です。
    直径×長さL(Φmm×mm)50×260対象動物アライグマ
  • さく線リール タイガー(防獣)

    さく線リール

    タイガー(防獣)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    材質樹脂製質量(g)590幅(cm)27高さ(cm)27奥行き(cm)10.5