絞り込み
ブランド
  • タイガー(防獣)
  • モノタロウ(188)
  • BIGM(丸山製作所)(66,051)
  • ホンダ(36,749)
  • スバル(14,480)
  • 三菱(4,885)
  • ヤンマー(3,395)
  • 工進(2,138)
  • 永田製作所(1,794)
  • 新ダイワ(795)
  • 京セラインダストリアルツールズ(478)
  • セフティー3(464)
  • シングウ(新宮商行)(464)
  • タカギ(454)
  • マキタ(442)
  • ゼノア(426)
  • 千吉(419)
  • カクダイ(402)
  • 共立(350)
  • 麻場(330)
  • 浅香工業(328)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー用バッテリー タイガー(防獣)

    ソーラー用バッテリー

    タイガー(防獣)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    電気さく用電源装置SA30SL標準付属品
  • 電池ボックス12V タイガー(防獣)

    電池ボックス12V

    タイガー(防獣)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルカリ乾電池単一形8本で12V電池として使用できます。 (乾電池は別売) 電気さく用電源装置CA15DC標準付属品。
  • 高圧コード 100m タイガー(防獣)

    高圧コード 100m

    タイガー(防獣)
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
    質量(kg)1.4備考耐圧20000Vの被覆線径(Φmm)3.75コード長さ(m)100
  • さく線 PS525BCC タイガー(防獣)

    さく線 PS525BCC

    タイガー(防獣)
    8,998税込9,898
    1巻(500m)
    7日以内出荷
    動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
    材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線質量(kg)3直径(Φmm)2.5長さ(m)500
  • 電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ) タイガー(防獣)

    電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ)

    タイガー(防獣)(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。 昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
    付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯)運転モード昼/夜/24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:1500周期出力:約1.2秒
  • デジタルボルトメーター タイガー(防獣)

    デジタルボルトメーター

    タイガー(防獣)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    出力電圧(kV)を見やすいデジタル数値で表示します
    質量(g)179寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×172使用電池9V乾電池内蔵(交換可)
  • さく線 PS530B タイガー(防獣)

    さく線 PS530B

    タイガー(防獣)
    11,980税込13,178
    1巻(500m)
    当日出荷
    動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
    材質ポリエチレン線(ステンレス線8本入)※太線径ステンレス線採用質量(kg)3直径(Φmm)3長さ(m)500
  • 支柱 K2092 50本入 タイガー(防獣)

    支柱 K2092 50本入

    タイガー(防獣)
    12,980税込14,278
    1セット(50本)
    6日以内出荷
    鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
    適合【ガイシ】G20/G1320直径(Φmm)20全長(cm)92対象動物イノシシ・クマ・アライグマ地上高さ(cm)67
  • アニマルネット1200 タイガー(防獣)

    アニマルネット1200

    タイガー(防獣)
    12,980税込14,278
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    小動物がすり抜けにくい4cm目合です 線径が太くしっかりと編まれた丈夫なネットです
    材質ポリエチレン質量(kg)約6.7長さ(m)50線径(Φmm)1.8高さ(cm)120目合い(mm)40×40(正方形目合)
  • ゲートリール タイガー(防獣)

    ゲートリール

    タイガー(防獣)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    自動巻取り式ゲート
    材質(本体)本体:樹脂、さく線:ポリエチレン/ステンレス線幅(m)5(最大引出し)
  • ゲートセット2 タイガー(防獣)

    ゲートセット2

    タイガー(防獣)
    2,198税込2,418
    1セット
    7日以内出荷
    出入口用グリップとフック2のセット
    セット内容出入口用グリップとフック2のセット寸法(縦×横)(cm)6×18
  • 電気さく用電源装置 SA30SL タイガー(防獣)

    電気さく用電源装置 SA30SL

    タイガー(防獣)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
    付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)6.4機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545使用環境防雨型(IPX5相当)有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
  • ワニグチコネクト90 タイガー(防獣)

    ワニグチコネクト90

    タイガー(防獣)
    2,298税込2,528
    1本
    7日以内出荷
    両端のワニグチでさく線を挟むだけで渡り線をとることができます。
    質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワニグチ:80×15×45コード長さ(mm)900
  • 電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ) タイガー(防獣)

    電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ)

    タイガー(防獣)
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。 通電状態をランプでお知らせしてくれます。
    付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属)電源(V)AC100出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)3.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158運転モード24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:5000周期出力:約1.0秒
  • エレキネット タイガー(防獣)

    エレキネット

    タイガー(防獣)
    28,980税込31,878
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    +(プラス)線5段、-(マイナス)線5段の通電ネットです ネット式なので、さく線のたるみや動物のすり抜けを防ぎます
    材質ポリエチレン(ステンレス線入)質量(kg)約3.6長さ(m)50高さ(cm)105
  • アース棒 1.5m タイガー(防獣)

    アース棒 1.5m

    タイガー(防獣)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    アースが取りにくい環境に適した長尺アース棒。
    材質/仕上鉄(銅メッキ)質量(kg)1長さ(m)1.5直径(Φcm)1
  • 危険表示板 タイガー(防獣)

    危険表示板

    タイガー(防獣)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    周囲の人が見やすい位置にかならず設置してください 日本電気さく協議会公認危険表示板
    材質発泡ポリプロピレン文字内容高電圧きけん/さわるな!質量(g)20寸法(縦×横)(cm)10×20
  • 本器設置杭 タイガー(防獣)

    本器設置杭

    タイガー(防獣)
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷
    ボーダーショック電気さく本器の取付、盗難対策を一挙に解決します。 盗難防止用のカギ付きです。
    質量(kg)1.5支柱寸法(径×長さL)(mm)39×1590
  • さく線巻取器 タイガー(防獣)

    さく線巻取器

    タイガー(防獣)(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    さく線の設置・撤去時の作業が楽にできます PSコード、アルミコードのボビンに対応
    質量(kg)1寸法(縦×横×高さ)(mm)200×300×380
  • ガイシ G1320 100個 タイガー(防獣)

    ガイシ G1320 100個

    タイガー(防獣)
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    当日出荷
    13~20mm径対応ガイシ 漏電しにくい完全樹脂製 取付工具不要の樹脂ネジ はめ込み式で取付簡単 1ケース100個入り
    適合ガイシ13~20mm径質量(g)30
  • ガイシ G20 100個 タイガー(防獣)

    ガイシ G20 100個

    タイガー(防獣)
    11,980税込13,178
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    20mm径支柱専用ガイシ 漏電しにくい完全樹脂製 取付工具不要の樹脂ネジ 1ケース100個入り
    質量(g)25
  • マルチアングル 50本入 タイガー(防獣)

    マルチアングル 50本入

    タイガー(防獣)
    14,980税込16,478
    1セット(50本)
    9日以内出荷
    ワイヤーメッシュや鋼管支柱など、様々なものに取付けて、電気さくを追加することができます
    用途新規・既存の電気さく支柱の高さの延長に適合FRP93/FRP125/FRP185/FRP250/G20/G25/G34/G1320材質ポリプロピレン特性ガイシ10cm間隔×7個付
  • トリサッタ タイガー(防獣)

    トリサッタ

    タイガー(防獣)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    鳥の悲鳴音で追い払います。
    仕様威嚇方法:6種類の音声パターンによる威嚇対象動物カラス、ムクドリ、スズメなど
  • バードパンチャー プロパンガスタイプ タイガー(防獣)

    バードパンチャー プロパンガスタイプ

    タイガー(防獣)
    83,980税込92,378
    1台
    7日以内出荷
    おどし羽根を4.5mの高さに発射! 音と視覚で果樹を守ります。 プロパンガス式なのでボンベの交換回数を減らすことができます。
    仕様威嚇方法:爆発音、パンチボール,おどし羽根対象動物カラス、ヒヨドリなど
  • 鉄心ペグ300 100本 タイガー(防獣)

    鉄心ペグ300 100本

    タイガー(防獣)
    14,980税込16,478
    1セット(100本)
    6日以内出荷
    スチールを樹脂でコーティングした、軽くて丈夫なペグです
    長さ(mm)300材質/仕上スチール/樹脂コーティング質量(g)75径(Φmm)12
  • アニマルネット2300 タイガー(防獣)

    アニマルネット2300

    タイガー(防獣)
    16,980税込18,678
    1巻(30m)
    5日以内出荷
    ステンレス線入で噛み切られにくいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
    材質ポリエチレン(ステンレス線入)質量(kg)約5.3長さ(m)30高さ(cm)230目合い(mm)60×60(菱目)
  • AC電源アダプター タイガー(防獣)

    AC電源アダプター

    タイガー(防獣)
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    本器の「外部電源入力端子」に接続し、AC100Vを電源として使用できます。
    付属品コンセント式漏電遮断器コード長さ(m)6使用場所屋内
  • ゲートフック2 タイガー(防獣)

    ゲートフック2

    タイガー(防獣)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ゲートグリップ接続用フック
    材質ステンレス質量(g)5
  • バッテリーボックスDX タイガー(防獣)

    バッテリーボックスDX

    タイガー(防獣)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    バッテリーチェッカー付き 12Vバッテリー収納用防水ボックス 容量27L、60Ahサイズまでのバッテリー収納可能
  • 電気さく用電源装置 EA70AD タイガー(防獣)

    電気さく用電源装置 EA70AD

    タイガー(防獣)
    68,980税込75,878
    1台
    7日以内出荷
    タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。
    付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.5機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)7000運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
  • 電気さく用電源装置 SA15DC(単一乾電池タイプ) タイガー(防獣)

    電気さく用電源装置 SA15DC(単一乾電池タイプ)

    タイガー(防獣)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
  • バードパンチャーカセットタイプTBP-C2部品 ポール タイガー(防獣)

    バードパンチャーカセットタイプTBP-C2部品 ポール

    タイガー(防獣)
    4,498税込4,948
    1本
    5日以内出荷
    バードパンチャーカセットタイプTBP-C2用のポールです。
    図解No34
  • モグラ一番 タイガー(防獣)

    モグラ一番

    タイガー(防獣)
    24,980税込27,478
    1セット(10パック)
    7日以内出荷
    モグラの通り道(トンネル)に仕掛けるモグラ捕獲器です。 1個の仕掛けでどちらからモグラが来ても中に入ることができる、両面扉式 めじるし棒付きで、仕掛けた場所を見失いません。
    質量(g)320直径×高さ(cm)10.5×12.5対象動物モグラ
  • あいがもネット2000 タイガー(防獣)

    あいがもネット2000

    タイガー(防獣)
    12,980税込14,278
    1巻
    7日以内出荷
    対象動物鳥、イノシシ等
  • クサナックス100 5050M タイガー(防獣)

    クサナックス100 5050M

    タイガー(防獣)
    17,980税込19,778
    1巻
    7日以内出荷
    透水性が高く、電気さくに適しています。 除草作業を大幅に軽減します。 強度のある4層構造です。 環境にやさしい素材を使用しています。
    厚さ(mm)0.5長さ(m)50幅(cm)100使用目的除草
  • ゲートパイプ38 タイガー(防獣)

    ゲートパイプ38

    タイガー(防獣)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    出入口部分の地面に打ち込みます。 扉となるFRP250支柱を打ち込んだパイプに抜き差しして出入口を開閉します。
  • 支柱 K2527 20本入 タイガー(防獣)

    支柱 K2527 20本入

    タイガー(防獣)
    19,980税込21,978
    1セット(20本)
    6日以内出荷
    鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。 支柱の径に合った【樹脂ガイシ】を取付けて使用します。
    適合ガイシ:G25、獣種:イノシシ・アライグマ・クマ・シカ・サル直径(Φmm)25全長(cm)270地上高さ(cm)220
  • エアー量調整弁 タイガー(防獣)

    エアー量調整弁

    タイガー(防獣)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    エアーの量を調整して切断スピードを変えることができます
  • エアーガン タイガー(防獣)

    エアーガン

    タイガー(防獣)
    3,998税込4,398
    1個
    14日以内出荷
    ホコリ・ゴミの掃除等に
  • 消毒用スプレーガン タイガー(防獣)

    消毒用スプレーガン

    タイガー(防獣)
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    樹木の消毒、ブドウのジベレリン処理等に