- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- タイガー(防獣)
- 3ページ目
3ページ目: タイガー(防獣)のすべての商品
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。
家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器
電源(V)AC100/DC12
出力電圧(V)9000以上
本体質量(kg)2.9
機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365
使用環境屋内型
有効距離(m)(最大/さく線)3500
運転モード24時間連続/昼/夜
周期出力:約1.2秒
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。
家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器
電源(V)AC100
出力電圧(V)9000以上
本体質量(kg)2.5
機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300
使用環境屋内型
有効距離(m)(最大/さく線)7000
運転モード24時間連続/昼/夜
周期出力:約1.2秒
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷