6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質アルミ合金 質量(kg)約7
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フンムージェー対応のUSB用ACアダプターです。
用途「フンムージェー」をコンセント(有線給電)でご使用の際に。 適合機種62714-01 HUNMU J フンムー ジェー、62714-05 HUNMU J用温度計スタンド ※各商品に付属しているUSBケーブルを差し込んでご使用ください。 ホワイト 質量(g)35 備考PSE認証 出力電圧(V)DC 5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×28×40 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

フンムージェー対応のコンパクトな非接触型温度測定器です。
用途「フンムージェー」の上に置いて、非接触での検温に。 仕様温度計:W104×D84×H155mm、POP:A6(W105×H148mm) 質量(g)300 備考温度計はスタンドのピン(2箇所)に引っ掛けて取付、底面に面ファスナー仕込み 電源電池式:単3アルカリ乾電池×3本(別売)、コンセント式:USB用ACアダプター ※USBコード(付属)、USB用ACアダプター(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)正面:240×182 保証期間3ヶ月 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×115×170 繰り返し・詰め替え対応
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

ハイクオリティな空間に溶け込む、業務用オートディスペンサーです。ビジネスユースに特化し、使う人を選ばないシンプルな操作性と、上質な空間を演出するデザインが特長です。コードレス・有線のどちらでも給電できる等、充実かつ無駄のない機能性で多くの人が利用する施設での利用をサポートします。
用途飲食店、ホテル、公共施設、ショッピングモールなど多くの人が利用する施設での感染症対策に。 セット内容本体(キャスター4輪ストッパー付き)、取扱説明書×1、鍵×2、USBコード×1(長さ:2m)、コードクリップ×5 質量(kg)8.5 消費電力(W)5(作動中) 電源電池式:単1アルカリ乾電池 1.5V仕様 × 4本(別売)、コンセント式:USB給電 5V/2A ※USBケーブル付属、USB用ACアダプター(別売) タンク容量(L)5×2個 ※内1個予備 (タンク・消毒液は別売) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40 電池寿命約10000回(電池使用時の持続時間は約3~4ヶ月)※電池性能・使用条件により、具体的な使用回数が影響される場合があります タンク寸法(mm)消毒液タンク:外寸W285×D220×H410以内、口径約Φ70以内 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1270(キャスター含む) 噴霧量(mL)3パターン(約0.5/1.0/1.5) 繰り返し・詰め替え対応
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

フンムージェー対応のA5判POPスタンドです。面ファスナーで固定が可能です。
用途「フンムージェー」の上に置いて、利用者への注意喚起・案内サインに。 仕様POP:A5(W210×H148mm) 質量(g)100 備考底面に面ファスナー仕込み 寸法(幅W×高さH)(mm)正面:240×182 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×75×170 繰り返し・詰め替え対応
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷