326件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Conta 産業用2軸デジタル加速度センサ IIS2ICLX 搭載 スイッチサイエンス

    Conta 産業用2軸デジタル加速度センサ IIS2ICLX 搭載

    スイッチサイエンス
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
  • Conta 環境+ガスセンサ BME688搭載 スイッチサイエンス

    Conta 環境+ガスセンサ BME688搭載

    スイッチサイエンス
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
  • Conta 環境+ガスセンサ BME680搭載 スイッチサイエンス

    Conta 環境+ガスセンサ BME680搭載

    スイッチサイエンス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
  • Conta 温度・湿度・気圧センサ BME280搭載 スイッチサイエンス

    Conta 温度・湿度・気圧センサ BME280搭載

    スイッチサイエンス
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
  • Conta 傾斜スイッチモジュール スイッチサイエンス

    Conta 傾斜スイッチモジュール

    スイッチサイエンス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
  • Conta レバー&プッシュスイッチモジュール スイッチサイエンス

    Conta レバー&プッシュスイッチモジュール

    スイッチサイエンス
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
  • Conta パッシブブザーモジュール スイッチサイエンス

    Conta パッシブブザーモジュール

    スイッチサイエンス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
  • Conta microSDカードソケット拡張用モジュール(ピンヘッダなし) スイッチサイエンス

    Conta microSDカードソケット拡張用モジュール(ピンヘッダなし)

    スイッチサイエンス
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
  • Conta STEMMA QT/Qwiic用アダプター スイッチサイエンス

    Conta STEMMA QT/Qwiic用アダプター

    スイッチサイエンス
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
  • Conta I2Sオーディオ出力モジュール MAX9850搭載 スイッチサイエンス

    Conta I2Sオーディオ出力モジュール MAX9850搭載

    スイッチサイエンス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
  • Conta Grove/M5Stack Unit用アダプター スイッチサイエンス

    Conta Grove/M5Stack Unit用アダプター

    スイッチサイエンス
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
  • Conta BNO085搭載 加速度/角速度/地磁気 9軸センサフュージョンモジュール スイッチサイエンス

    Conta BNO085搭載 加速度/角速度/地磁気 9軸センサフュージョンモジュール

    スイッチサイエンス
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
  • Conta BM1422GMV 3軸地磁気センサモジュール スイッチサイエンス

    Conta BM1422GMV 3軸地磁気センサモジュール

    スイッチサイエンス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
  • Conta 5×5 RGB LEDマトリクスモジュール スイッチサイエンス

    Conta 5×5 RGB LEDマトリクスモジュール

    スイッチサイエンス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
  • Conta 2軸磁気センサ YZ軸 HAL3736 搭載 スイッチサイエンス

    Conta 2軸磁気センサ YZ軸 HAL3736 搭載

    スイッチサイエンス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
  • BME280搭載温湿度/気圧センサモジュール(Grove/Qwiic/STEMMA QTコネクタ搭載) スイッチサイエンス

    BME280搭載温湿度/気圧センサモジュール(Grove/Qwiic/STEMMA QTコネクタ搭載)

    スイッチサイエンス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
  • SPRESENSE用Qwiic接続基板 スイッチサイエンス

    SPRESENSE用Qwiic接続基板

    スイッチサイエンス
    ¥998税込¥1,098
    1個
    9日以内出荷
    SPRESENSEメインボードにSparkfunのQwiicシステムの基板を接続するための変換基板です。AdafruitのSTEMMA QTもつながります。SPRESENSEのI/O電圧は1.8VとQwiicの3.3Vを合わせるため、電圧変換の回路を搭載しています。
    基板寸法(mm)20.3×10.5
  • SPRESENSE用 Conta(TM)ベースボード(ESP-WROOM-02搭載) スイッチサイエンス

    SPRESENSE用 Conta(TM)ベースボード(ESP-WROOM-02搭載)

    スイッチサイエンス
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    9日以内出荷
    センサなどを乗せた Conta 規格の小型基板(Conta モジュール)を、SPRESENSE に繋ぐためのベースボードです。最大四つのモジュールを同時接続できます。ベースボード上には Wi-Fi モジュール「ESP-WROOM-02」(シリアル接続)も搭載しているので、SPRESENSE に無線 LAN を追加できます。内容物:Conta ベースボード基板 × 1。ナイロンスペーサー(M2 × 11 mm) × 8。ナイロンネジ(M2 × 5 mm) × 8。(SPRESENSE は付属しません)
    仕様●Conta モジュールコネクタ数:4●搭載済Wifiモジュール:ESP-WROOM-02
  • 曲げセンサ(90mm) スイッチサイエンス

    曲げセンサ(90mm)

    スイッチサイエンス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    長さ90mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
    定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1ms以下動作温度-30℃~80℃解像度1°寿命100万回以上検出範囲0°~180°
  • 曲げセンサ(60mm) スイッチサイエンス

    曲げセンサ(60mm)

    スイッチサイエンス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    長さ60 mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
    定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1 ms以下動作温度-30℃~80℃解像度1°寿命100万回以上検出範囲0°~180°
  • はじめてのMESH GPIOキット スイッチサイエンス

    はじめてのMESH GPIOキット

    スイッチサイエンス
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 このキットは、MESH GPIOと組み合わせて、モーターを回す、LEDを点灯する、ブザーを鳴らすといった実験ができる電子部品セットです。 MESH GPIO本体は付属していません。 MESH GPIO専用のモータードライバ、モーター2種、電子工作入門に最適な抵抗内蔵LEDとブザー、ブレッドボードとジャンパワイヤが含まれています。 紙による説明書は付属していません。 MESHチームが作成したガイドブックが公開されています。
    セット内容MESH GPIOタグ用モータードライバ ×1個、DCモーター ×1個、ギヤードモーター ×1個、ジャンパワイヤ(オス-ワニ口) ×2本、電池ボックス(単3×2本) ×1個、普通のジャンパワイヤ(オス-オス) ×10本、小さいブレッドボード(白) ×1個、ブザー ×1個、抵抗内蔵LED(3色) ×1セット
  • [拡張ボード]MESHハブ用ステータスボード スイッチサイエンス

    [拡張ボード]MESHハブ用ステータスボード

    スイッチサイエンス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi上で動作するMESHハブ(RaspberryPi向けアプリ)の動作確認用表示基板です。 開発した端末が近くにないとMESHタグが動作しないというのが、MESHの弱点でした。MESHハブというアプリを使用すると、Rasberry Pi 3にMESHタグの動作の管理を任せることで、スマートフォンを持って離れても、自宅にあるMESHタグはMESHハブ(Raspberry Pi 3)と連携し動作させることができるようになります。
  • フルカラーシリアルLEDテープ17cm スイッチサイエンス

    フルカラーシリアルLEDテープ17cm

    スイッチサイエンス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。テープLED(LEDストリップ)タイプの製品から17cm(LED 10個分)ずつに切り分けて販売します。 RGB各色256段階のPWMドライブ
    電源電圧5V幅(cm)約1制御方法特殊なフォーマットの1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応最大消費電流(A)1LED当たり約53mA×10個=0.53A(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)
  • フルカラーシリアルLEDモジュール スイッチサイエンス

    フルカラーシリアルLEDモジュール

    スイッチサイエンス
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。 テープLED(LEDストリップ)タイプの製品からLEDを1個ずつ切り分けて販売します。 直列に並べて長くすることができます。
    仕様RGB各色256段階のPWMドライブ電源電圧5V幅(cm)モジュール:約1cm長さ(cm)モジュール:約1.7消費電流(mA)1モジュール当たり約53(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)制御方法特殊なフォーマットによる1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応
  • LM75B温度センサ(I2C接続) スイッチサイエンス

    LM75B温度センサ(I2C接続)

    スイッチサイエンス
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    NXP社製の温度センサLM75Bを、ブレッドボードで使用できるようにピッチ変換する基板です。I2Cで通信します。 電源電圧は2.8Vから5.5Vです。
    電源電圧(V)2.8~5.5通信方式I2C温度分解能(℃)0.125スレーブアドレス1001000(変更可能)
  • SPRESENSE用拡張ボード固定用ミニスペーサー(4個入り) スイッチサイエンス

    SPRESENSE用拡張ボード固定用ミニスペーサー(4個入り)

    スイッチサイエンス
    ¥159税込¥175
    1袋
    欠品中
    ソニー製マイコンボードSPRESENSEとB-stem PDA01(拡張ボード)を接続する際に使用する、4個入りの固定用ミニスペーサーです。
  • PCA9622DR I2C 16ch LEDドライバ基板 スイッチサイエンス

    PCA9622DR I2C 16ch LEDドライバ基板

    スイッチサイエンス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    NXP社のPCA9622DRを搭載した、I2C接続の16チャネルLEDドライバ基板で、PWM制御によるLEDの明暗も表現できます。 ボード上にはLEDも搭載されているので、I2Cバスに繋いでコマンドを発行するだけで、16個のLEDが滑らかに光ります。 このLEDは、等間隔に4×4のマス目状に配置されています。 詳しい制御の方法は、メーカのWebサイトやPCA9622DRのデータシートを参照してください。 16チャネルの独立したLEDポート LEDポートのアウトプットイネーブル機能を搭載 各ポートはオン/オフおよび256段階(8ビット)のPWM階調制御が可能 各ポートの独立制御/グループ制御が可能 16個の赤色LEDを搭載 外部ドライブ用信号ピンを搭載 I2C用プルアップ抵抗のパターンあり(抵抗は未実装)
    動作電圧(V)2.3~5.5
  • PCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板 スイッチサイエンス

    PCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板

    スイッチサイエンス
    ¥789税込¥868
    1個
    4日以内出荷
    NXP社のPCA9632DP1を搭載した、I2C接続の4チャネルLEDドライバ基板です。PWM制御によるLEDの濃淡も表現できます。ボード上にはLEDも搭載しているので、I2Cバスに繋ぐだけで、4つのLEDが滑らかに光ります。また、このLEDは基板を複数並べた場合、等間隔で直線状になります。 詳しい制御の方法は、メーカのWebサイトやPCA9632DP1のデータシートを参照してください。 4chの独立したLEDポート オン/オフおよび256段階(8ビット)のPWM階調制御が可能 独立制御/グループ制御が可能 基板上に、4つの赤色LEDを搭載 LEDポートの吸い込み能力:25mA 基板に外部ドライブ用信号ピンを搭載 I2C用プルアップ抵抗用のパターンあり(抵抗は未実装)
    動作電圧2.3V~5.5V
  • PCA9600D 高ドライブ電流I2Cバスバッファ基板 スイッチサイエンス

    PCA9600D 高ドライブ電流I2Cバスバッファ基板

    スイッチサイエンス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    I2Cバスを延長できるバスバッファ NXP社のPCA9600Dを搭載した高ドライブ電流型のI2Cバスバッファです。 フォトカプラと組み合わせることで、絶縁することもできます。 PCA9600Dは、電源電圧に関係なくSX/SY端子のスレッショルド電圧が一定です。そのため、12Vの電圧でICを駆動した場合でも、通常のロジックレベルのままバッファをドライブできます。 TX/TY端子は60mA(min)のドライブ能力があるので、LEDなどを直接駆動でき、フォトカプラを利用した絶縁回路を簡単に構築することができます。 SX/SY端子のスレッショルド電圧は、電源電圧とは独立して一定。 1MHz動作可能(20m伝送路時) 双方向のI2Cバスを送信/受信に分離して伝送可能。
    電源電圧(V)2.5~15出力電流(mA)TX/TY端子:60(min)
  • Contaベースシールド スイッチサイエンス

    Contaベースシールド

    スイッチサイエンス
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    Conta規格のContaモジュールを、Arduinoや互換ボードに繋ぐための拡張ボードです。最大6個のContaモジュールを同時に接続できます。Contaモジュールと本シールドは、I2C、SPI、汎用I/Oによる接続が可能で、複数のモジュール、複数のインターフェースの共存が可能です。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。 Contaモジュールコネクタ ×6(M1~M6のU字のコネクタ1組で1モジュール分) I2Cバスはプルアップ済み(2.2kΩ) 各I2CコネクタのIO4信号はプルアップ済み(4.7 kΩ)
    セット内容シールド基板 ×1、ナイロンスペーサー(M2×8mm) ×12、ナイロンネジ(M2×5mm) ×12
  • PCA9629APWステッピングモータードライバ用ピッチ変換モジュール スイッチサイエンス

    PCA9629APWステッピングモータードライバ用ピッチ変換モジュール

    スイッチサイエンス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    NXP社製のステッピングモーターコントローラPCA9629APWを搭載したピッチ変換基板です。 I2Cバス経由で書き込んだレジスタの設定値を元に、ステッピングモーター用のパルスを生成します。なお、PCA9629APW は、モータードライバを内蔵していません。したがって、モータに合わせて別途ドライバをご用意ください。 4相のユニポーラステッピングモーターをコントロール可能 25mAのモーター用出力ポートを4つ搭載 1相、2相、および1-2相駆動方式に対応 モーターのステップ数、もしくは連続動作を設定可能 モーター停止時の状態を設定可能 起動時のランプアップ、停止時のランプダウンをプログラム可能 ステップカウンタは32ビット長 ウォッチドッグ機能を搭載 4ポートのGPIOを搭載 ICからの各種割り込み機能を搭載 インターフェースはI2C I2C アドレスは0x40(0100 000x)~0x5E(0101 111x)に設定可能 I2C用プルアップ抵抗用のパターンあり(抵抗は未実装)
    動作電圧4.5V~5.5V
  • Contaホールセンサモジュール スイッチサイエンス

    Contaホールセンサモジュール

    スイッチサイエンス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    ローム社のホールセンサBD7411Gを搭載したセンサモジュールです。一定の磁界を検出すると、デジタル信号が出力されます。動作は双極性です。本製品は単体での使用はもちろん、Contaシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
    仕様磁界を検出したら出力をON(アクティブLow)、動作は双極性寸法(cm)基板:2×2動作電圧(V)4.5~5.5デバイスホールセンサBD7411G
  • Contaアナログ出力温度センサモジュール スイッチサイエンス

    Contaアナログ出力温度センサモジュール

    スイッチサイエンス
    ¥909税込¥1,000
    1個
    3日以内出荷
    ローム社のアナログ出力温度センサを搭載したセンサモジュールです。 動作電圧は2.4V~5.5Vです。 センサ出力は、電源電圧にかかわらず温度に逆比例したアナログ電圧で出力されます。 本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。 ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
    出力アナログ電圧温度範囲(℃)検出温度:-30~+100基板寸法(mm)20×20動作電圧(V)2.4~5.5デバイス温度センサBD1020HFV
  • PCA9624PW 8ch I2C 電圧スイッチ型LEDコントローラ ピッチ変換済みモジュール スイッチサイエンス

    PCA9624PW 8ch I2C 電圧スイッチ型LEDコントローラ ピッチ変換済みモジュール

    スイッチサイエンス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    NXP社のPCA9624PWを搭載した、I2C接続の8チャネルLEDドライバ基板で、PWM制御によるLEDの明暗も表現できます。 ボード上にはLEDも搭載されているので、I2Cバスに繋いでコマンドを発行するだけで、8個のLEDが滑らかに光ります。このLEDは、直線状に等間隔に配置されています。 詳しい制御の方法は、メーカのWebサイトやPCA9624PWのデータシートを参照してください。 8チャネルの独立したLEDポート LEDポートのアウトプットイネーブル機能を搭載 各ポートはオン/オフおよび256段階(8ビット)のPWM階調制御が可能 各ポートの独立制御/グループ制御が可能 8個の赤色LEDを搭載 外部ドライブ用信号ピンを搭載 I2Cのアドレスは任意の値に設定可能 I2C用プルアップ抵抗のパターンあり(抵抗は未実装)
    動作電圧(V)2.3~5.5
  • SPRESENSE用100ピンB2Bコネクタピッチ変換基板 スイッチサイエンス

    SPRESENSE用100ピンB2Bコネクタピッチ変換基板

    スイッチサイエンス
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
    ソニー製のマイコンボードSPRESENSE 背面の100ピンコネクタ(B2Bコネクタ)を 2.54mmピッチに変換する基板です。 B2Bコネクタには SPRESENSEのI/O信号が直接引き出されているので、拡張ボード にはない機能を利用する場合に便利です。 2.54mmピッチの端子にコネクタは実装されていないので、必要に応じてはんだ付けしてください。 SPRESENSEのほぼ全てのI/O信号を利用可能 SPRESENSEからのI/O信号は1.8V 100ピンの信号は2列×25ピンの形で両脇に配置 B2Bコネクタは実装済み SPRESENSEに搭載されているGPSアンテナに影響しないように配線を考慮
    色基板:青
  • Conta低電圧ホールセンサモジュール スイッチサイエンス

    Conta低電圧ホールセンサモジュール

    スイッチサイエンス
    ¥909税込¥1,000
    1個
    3日以内出荷
    ローム社のホールセンサBU52061NVXを搭載したセンサモジュールです。センサは、一定の磁界を検出するとデジタル信号を出力します。動作は両極検出なので、S極でもN極でも磁石が近づけば反応します。磁石を取り付けたドアの開閉を検出したいときなどに利用できます。本製品は単体での使用はもちろん、Contaシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
    仕様磁界を検出したら出力をON(アクティブLow)、動作は両極検出基板寸法(mm)20×20動作電圧(V)1.65~3.6デバイスホールセンサBU52061NVX
  • Contaデジタルカラーセンサモジュール スイッチサイエンス

    Contaデジタルカラーセンサモジュール

    スイッチサイエンス
    ¥909税込¥1,000
    1個
    3日以内出荷
    ローム社のデジタルカラーセンサBH1745NUCを搭載したセンサモジュールで、光の色成分(RGB)を検出し、環境光の照度と色の強度を得ることができます。インターフェースはI2C、動作電圧は2.3V~3.6Vです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はBH1745NUCのデータシートを参照してください。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
    仕様割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"と"39h"から選択可能(7ビット表記)、I2Cスレーブアドレスの初期値は"39h"(7ビット表記)、赤外線除去フィルタ搭載、ピンヘッダ搭載寸法(cm)基板:2×2入出力I2Cバスインターフェース検出光0.005Lx~40kLx動作電圧(V)2.3~3.6デバイスカラーセンサBH1745NUC
  • MESH GPIOタグ用FETボード スイッチサイエンス

    MESH GPIOタグ用FETボード

    スイッチサイエンス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。 MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 本ボードにはNch FETを搭載しており、GPIOタグのPWMピンでこのFETを制御します。例えば、たくさんのLEDを光らせたり、GPIOタグだけでは扱えないような大きな電流のコントロールが可能になります。 全ての部品が実装済みですが、別途外部電源が必要です。
    仕様GPIO接続ピン:PWM電源電圧(V)12(max)消費電流(A)3(max)端子外部電源端子:VDD・GND、負荷接続端子:+-(電流の向きは+→-)
  • MESH GPIOタグ用モータドライバボード スイッチサイエンス

    MESH GPIOタグ用モータドライバボード

    スイッチサイエンス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。 MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 本ボードにより小型のDCモータ1個をコントロールできます。 全ての部品が実装済みですが、別途DCモータとモータ用の電源が必要です。
    仕様GPIO接続ピン:Vo、DOUT3(回転方向制御)、PWM(速度制御)、GND電圧(V)駆動系:0~11出力電流(A)連続2.4、ピーク3接続端子モータ用電源:VM、GND・モータ:OUT1、OUT2制御電圧(V)3.3
  • MESH GPIOタグ用USBパワースイッチボード スイッチサイエンス

    MESH GPIOタグ用USBパワースイッチボード

    スイッチサイエンス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    MESH GPIOタグを使ってUSB電源のON/OFFを制御するモジュールです。USBによる給電で動作するデバイスの電源をON/OFFできます。MESH GPIOタグのVOUT端子とUSBの5V出力が連動します。出力がONになると基板上の赤色LEDが点灯します。このモジュールの他に、microUSBケーブル、USB電源が必要です。USBの通信機能は使用できません。
    仕様【MESH GPIO接続ピン】VOUT(初期設定)、PWM(SJ1で切り替え可能)※基板裏面のSJ1で接続ピンを切り替えられます。使用するデバイスの電源をPWM端子と連動させて問題がないか確認した上で切り替えてください。電圧(V)入出力:5出力電流(A)1(mx)ケーブル入力側(microUSBタイプB)、出力側(USBタイプA)