9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル 動画あり
アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。 厚さ(mm)1.35 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。 厚さ(mm)1.6 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 16-650 アンセル 動画あり
軽量から中程度のガラスの取り扱いに最適です。表面のすべり止め加工によって、鋭い断面から手を保護します。人間工学的に基づいて設計され、手の自然な形に合わせました。クッション性が良く、快適です。
用途建築・建設関連。ガラスの取り扱い。廃棄物の処理。 グリーン 全長(cm)31 仕様すべり止め付、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり 厚さ(mm)約2.2 材質/仕上ライナー:綿の両面編みのニット生地、コーティング:天然ゴム、裏布:綿 入数(双)1 EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。
材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン 厚さ(mm)1 グレー/ブラック 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 入数(双)1 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ数13 耐切創性X/C
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-929 アンセル 動画あり
耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。 油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
用途航空宇宙、自動車関連。 部品の組み立て。 機械加工/スタンピング/切断。 金属加工。 鋭利な物体の取り扱い。 ガラス製造。 厚さ(mm)1.75 材質(すべり止め)ニトリル コーティングフルディップ 材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用手袋 エッジ 48-703 アンセル 動画あり
高強度ポリエチレンで製造され、手のひらの革パッドとアラミド繊維によって縫い付けられています。乾いた状態、ややオイリーな環境でのグリップ性が優れています。スタンピング作業中のグリップ、耐切創、耐摩耗、クッションの点で、安全性を提供します。
用途金属スタンピング・金属プレス加工。組み立て作業。自動車関連。建築・建設関連。機械設備。石油精製。 厚さ(mm)1.35 規格EN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 材質(すべり止め)レザー コーティング掌部 材質(繊維部)ポリエチレン、ガラス繊維 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンセル独自のINTERCEPTTMテクノロジーにより、EN ISO耐切創レベルCを実現しています。 耐摩耗性にも優れています。
材質繊維部/HPPE(高性能ポリエチレン)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー、すべり止め部/ポリウレタン 厚さ(mm)1.35 ホワイト/ブラック 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 入数(双)1 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)21.5~26.7 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス ゲージ数10 耐切創性X/C
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋ハイフレックス 11-738 アンセル 動画あり
INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。
用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。 厚さ(mm)1.5 規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果あり EN388規格2016規格:4×42C
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創手袋 エッジ 48-710 アンセル 動画あり
高い耐切創性があり、乾燥または濡れた環境で抜群なグリップ力を実感できます。パラアラミド糸は、高い耐切断性と良好な耐熱性能を確保します。シワラテックスコーティングは優れたグリップ性を提供します。EN420(一般要件)およびEN388(機械的危険)規格に準拠しています。ANSI カット レベル A4 および EN ISO 13997 定格レベル D は、高いレベルのカット抵抗を提供します。コーティングでオイル等が染み込みいにくくなっています。
用途ガラス製造。リサイクルと廃棄物処理。建設関連。金属製造 材質パラアラミド、高性能ポリエチレン樹脂、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)2.2 イエロー/ブラック 規格EN388 2016:3X44D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、EN ISO 21420:2020、ecovadis 機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)22.5~29 材質(すべり止め)天然ラテックスゴム コーティング3/4ディップ 材質(繊維部)パラアラミド、HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル ゲージ数13 耐切創性X/D 滑り止め効果天然ラテックスゴム EN388規格2016:3X44D
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)