乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。
厚さ(mm)1.21
規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX
耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。
厚さ(mm)1.26
規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
関連キーワード