7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い 機能耐熱/耐油/耐久性 グレー 全長(cm)35.6 入数(双)1 耐熱温度(℃)200 材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工) 厚さ(mm)約5.2 規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセル 動画あり
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。 厚さ(mm)3 入数(双)1 耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 動画あり
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。 厚さ(mm)1 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ数13
1双
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-929 アンセル 動画あり
耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。 油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
用途航空宇宙、自動車関連。 部品の組み立て。 機械加工/スタンピング/切断。 金属加工。 鋭利な物体の取り扱い。 ガラス製造。 厚さ(mm)1.75 材質(すべり止め)ニトリル コーティングフルディップ 材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。 トラスコ品番149-7292 材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン 厚さ(mm)0.81 ブルー サイズL 全長(cm)27.3~28.9 中指長(cm)8.6 材質(すべり止め)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)20
1双
709 税込780
当日出荷

47-409-7 ニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409 アンセル 動画あり
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。 トラスコ品番158-6707 厚さ(mm)0.81 質量(g)80.7 入数(双)1 コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) 関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.32MB)
1双
779 税込857
当日出荷

ニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 アンセル 動画あり
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業 メンテナンス 金属加工 品質管理 厚さ(mm)1.35 入数(双)1 機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)