優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。
厚さ(mm)1.26
規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。
用途ドリリング作業。重機と車両のメンテナンス。輸送および物流。機械設備。鉱業。
厚さ(mm)7.6
材質(繊維部)HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、EN衝撃保護レベルP
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。
発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。
革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。
通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。
機械設備。
金属加工。
ガラス製造。
航空宇宙。
物流と倉庫。
乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。
金属部品および一般部品の組み立て。
厚さ(mm)1.6
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス
滑り止め効果ニトリルゴム
EN388規格4X43C(2016)
アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。
機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール
2018年トラスコ掲載ページ6 0817
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。
厚さ(mm)1.3
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル
滑り止め効果ポリウレタン
EN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
高温度の繰り返し作業にも使用可能な耐切創性を持つ耐熱手袋です。内側のライナーが綿で柔らかく、手触りのよい構造になっています。繰り返し洗濯しての使用が可能です。
用途溶接作業。溶接部品の取り扱い。
機能耐熱
色イエロー
サイズLL
全長(cm)33
耐熱温度(℃)素材:350/18秒
材質【表】ケブラー繊維【裏】綿ライナー
厚さ(mm)4.47
質量(g)310
規格【EN388:2016】154XE(耐切創レベル5)、【耐熱規格EN407】43421X
中指長(cm)9.4
手のひらまわり(cm)25.6
ゲージ数7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.35MB)
1双
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。
厚さ(mm)1.35
規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
最軽量のEN ISOカットE及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。
厚さ(mm)0.81
色グレー
規格EN388 2016:3X41E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de
機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひら
材質(繊維部)HPPE、タングステン、スパンデックス、ポリエステル
ゲージ数18
耐切創性X/E
EN388規格2016:3X41E
最軽量のEN ISOカットD及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。
厚さ(mm)0.81
色グレー
規格EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de
機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール
ゲージ数18
耐切創性X/D
切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)。シリコンフリーです。
用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。
厚さ(mm)0.75-0.85
規格EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
表面抵抗値(Ω)2.5×109
EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。
機能耐薬品・耐切創性
色グリーン
全長(cm)35
材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン
厚さ(mm)1
入数(双)1
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
抜群の装着感を提供し手の細かな動きを可能にしつつ、優れた耐切創性と耐摩耗性を発揮します。親指の付け根が強化されているため、手袋の耐摩耗性・耐久性が強化されています。縫い目のないライナーとニットリストが採用され、耐切創性が求められる環境においてフィット感を実現します。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。組み立てと仕上げ作業。
厚さ(mm)1.35
規格EN388 2016:3X4XC、EN388 2003:354X、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可
材質(繊維部)ポリエチレン、より糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス
EN388規格2003規格:354X、 2016規格:3X4XC
ステンレススチール繊維とポリエステルを組み合わせた耐切創手袋。卓越した耐切創強度を誇るとともに、生地がやわらかく作業性にも優れています。メッシュタイプ(金属製)の手袋に比べ、コストも安く、しかも長期にわたる使用が可能。
用途薄型鋼板の処理、加工等。印刷工場。食品加工工場メンテナンス。太陽電池産業。
入数(枚)1
材質(繊維部)ポリエステル、ステンレススチール繊維
超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
用途鋭利な部品の組み立ておよび点検。金属部品の取り扱い。メンテナンス
材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル
厚さ(mm)1.3
色ブラック
規格【EN388 2016規格】4X43D
入数(双)1
機能軽量、耐切創、耐摩耗性
全長(cm)20.5~27.2
ゲージ数15
耐切創性X/D
手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。清掃、清掃、メンテナンス。包装とラベル貼り付け。冷蔵関連作業
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.2
色ブルー
入数(枚)50
機能耐薬品、耐久性、耐切創
全長(cm)30
粉有無なし
乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。
厚さ(mm)1.35
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス
滑り止め効果ニトリルゴム
EN388規格2016規格:4X42B
ダイニーマ繊維で織り込んだ耐切創手袋。アラミド繊維に比べ、耐切創性と装着感に非常に優れています。また次亜塩素酸による洗濯を繰り返しても伸縮せず、清潔感を持続したまま長期間にわたる使用が可能。
仕様FDA(アメリカ食品医薬品局)承認商品
厚さ(mm)1.95
入数(枚)1
材質(繊維部)スペクトラ繊維
左右区別左右兼用
薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。
INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。
薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。
強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。
シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。
耐切創性、耐引裂性に優れています。
用途自動車関連。
建設関連。
機械設備。
金属加工。
鉱業。
メンテナンス。
組み立て作業。
厚さ(mm)1.1
入数(双)1
機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感
耐切創性XC
EN388規格4X42C(2016)
優れた耐切創性と器用なスパンデックスライナーを備えたタッチスクリーン機能手袋です。ポリウレタン コーティングによる優れたグリップ性能。HPPE Lycrainer は、作業者に優れた快適性を提供します。ライナーは、鋭い部品との接触を伴うアプリケーションの制御、取り扱いで安全に使用するために、良好なレベルの耐切断性を提供します。ライナーのスパンデックスとコーティングは、非常に器用でフィット感があります。乾燥した環境でも、少し油っぽい環境でも使用できるように設計されています。人差し指と親指のカーボン繊維により、タッチスクリーンに対応しています。ロングタイプで袖口まで保護できます。
用途自動車関連。輸送機関。建設関連。ガラス製造。機械および機器。メンテナンス。金属製造
材質繊維部:HPPE、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.92
色グレー
規格EN388 2016:4342B、EN ISO 21420:2020、CE、ecovadis
機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
全長(cm)27~32
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひら
材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックス
ゲージ数13
耐切創性3/B
滑り止め効果ポリウレタン
EN388規格2016:4342B
耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。
手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。
ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
用途航空宇宙、自動車関連。
部品の組み立て。
機械加工/スタンピング/切断。
金属加工。
鋭利な物体の取り扱い。
ガラス製造。
厚さ(mm)1.75
材質(すべり止め)ニトリル
コーティングフルディップ
材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン
滑り止め効果ニトリルゴム
EN388規格4X43C(2016)
耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。
厚さ(mm)1.85
規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH
材質(繊維部)パラアラミド
EN388規格2016規格:244XC
関連キーワード