カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(31)
  • 大生工業
  • DAYTONA(デイトナ)(20)
  • オンダ製作所(17)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • EXCEL(エクセル)(10)
  • KTC(10)
  • ADVANTEC(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • CKD(6)
  • ブランドをもっと見る

「ろ紙 油用」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フィルターエレメント 大生工業フィルターエレメント大生工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から22日以内出荷
一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
519税込571
1個
当日出荷から15日以内出荷
リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から22日以内出荷
最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。 オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。 マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
口径15Aろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。 下抜式のT形フィルタです。 相フランジはオプションです。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 マニホールド取付形です。 マニホールドの面精度はRa1.6以下としてください。 取付ボルトには六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力3MPa L型ポートの上抜式フィルタでバイパスフィルタとして最適です。
ろ過材の種類Cろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
4,598税込5,058
1個
22日以内出荷
最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。
寸法d1(mm)-ろ過精度(μ)10ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,298税込3,628
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
1,998税込2,198
1個
22日以内出荷
最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 小型の為、取付けスペースが非常に少なくて経済的です。 リリーフ弁、インジケータは取付きません。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。
ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,798税込4,178
1個
22日以内出荷
最高使用圧力0.5MPaネジ込み低圧ライン用フィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 下抜式T形フィルタです。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
7,598税込8,358
1個
22日以内出荷から42日以内出荷
最高使用圧力1MPa 口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。 脚付の自立タイプです。 オプションでインジケータの装備が可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
5,298税込5,828
1個
22日以内出荷
最高使用圧力25MPa インパルス試験25MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は、下記仕様になります。 マニホールド取付形です。 対応取付面規格JOHS121(日本油圧工業規格油圧用2ポート制御弁の取付面) GF-03:P-AG-06-2-A GF-06:P-AH-08-2-A マニホールドの面粗度はRa1.6以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。 サイズGF-03:M10×70GF-08:M12×100 GF-06:M10×80 フィルタ本体にはドレンプラグが設けてありませんので、取り付けられるマニホールドブロックに設けてください。 本体はリン酸マンガン被膜処理を施してあります。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力42MPa インパルス試験42MPa×107回 メーカーGC型と取付寸法が共通です。 メーカーGC型とエレメントが共通です。 取り付け用ボルトは、六角穴付きボルト(強度区分:12.9)を使用してください。 使用ボルトサイズ…M16×90 ボルトは別途ご用意ください
ろ過材の種類一般ろ紙
ラインフィルタ 大生工業ラインフィルタ大生工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。 上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。 流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無最高使用圧力(MPa)3.5使用流体一般作動油ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
ろ紙 油用特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら