冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体一般作動油
材質(ラジエタ)アルミニウム
入力(W)(50/60Hz)35/33
騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
材質(ラジエタ)アルミニウム
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体一般作動油
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
材質(ラジエタ)アルミニウム
質量(kg)3.1
定格電圧(V)200
最高使用圧力(MPa)1.0
コネクタ有り
入力(W)(50/60Hz).5/33
適合流体一般作動油
ファンUHS7956-TP
冷却面積1m2
騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
定格電流(A)(50/60Hz)0.25/0.21
取り合いRc1/2
1台
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
関連キーワード