「熱交換器」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。
シェル側allステンレス製の熱交換器。
油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。
水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
材質(冷却管)SUS304
タイプ固定管板式
管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ)
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水
取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
固定管板式なのでチューブ側の清掃が容易です。油の汚れは少ないが、冷却水は汚れが多く、チューブ側を多く洗浄する場所での使用に最適です。
メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220T
タイプ固定管板式
管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水
取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。
メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体一般作動油
材質(ラジエタ)アルミニウム
入力(W)(50/60Hz)35/33
騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
材質(ラジエタ)アルミニウム
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体一般作動油
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
材質(ラジエタ)アルミニウム
質量(kg)3.1
定格電圧(V)200
最高使用圧力(MPa)1.0
コネクタ有り
入力(W)(50/60Hz).5/33
適合流体一般作動油
ファンUHS7956-TP
冷却面積1m2
騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
定格電流(A)(50/60Hz)0.25/0.21
取り合いRc1/2
1台
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。
メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220T
タイプ遊動管板式
管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)海水
取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
水室カバーに温度調整弁を内蔵している為、オイルクーラを設置すると同時に油温の調整・管理が必要な場所での使用に最適です。
メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
水室カバーには油温が設定温度以下になると冷却水の流れを止める機構の油温調整弁を内蔵。
温度調整弁設定値は51℃で固定(40℃,45℃も製作可能)。
材質(冷却管)C1220T
タイプ遊動管板式
管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)
最高使用圧力(MPa)1.0
胴径(Φmm)139.8(125A)
適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水
取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
タンクに直接取り付けるタイプのオイルクーラです。省スペースと配管工程の省力に貢献いたします。U字管を使用してるので高温になる場所での使用に最適です。
メーカー製ファイ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220T
タイプタンク直付け型、U字管
管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水
取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
水室カバーに温度調整弁を内蔵している為、オイルクーラを設置すると同時に油温の調整・管理が必要な場所での使用に最適です。
メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
水室カバーには油温が設定温度以下になると冷却水の流れを止める機構の油温調整弁を内蔵。
温度調整弁設定値は35~55℃の間で調整可能。
材質(冷却管)C1220T
タイプ固定管板式
管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)
最高使用圧力(MPa)(シェル側)1.0、(チューブ側)0.5
適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水
取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
関連キーワード