30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様A・Bポート:ストップバルブ 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
66,980 税込73,678
37日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様Pポート:ストップバルブ、Tポート:チェックバルブ 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
52,980 税込58,278
37日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

廣瀬バルブ分流弁
最高使用圧力(MPa)25 仕様分集流比/1:1 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

廣瀬バルブリリーフ弁(FMR)
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)200 圧力制御範囲(MPa)3.5~25 バルブ種類圧力制御弁
1個
66,980 税込73,678
37日以内出荷

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)12.2 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)200 バルブ種類圧力制御弁
1個
79,980 税込87,978
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

廣瀬バルブプレフィル弁
最高使用圧力(MPa)25 接続方式フランジ形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
89,980 税込98,978
37日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)200 圧力制御範囲(MPa)3.5~14 バルブ種類圧力制御弁
1個
74,980 税込82,478
37日以内出荷

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)500 バルブ種類流量制御弁
1個
59,980 税込65,978
37日以内出荷

廣瀬バルブ分集流弁
最高使用圧力(MPa)25 仕様分集流比/1:1 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
49,980 税込54,978
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

廣瀬バルブチェック弁(FMC)
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)10.6 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)500 バルブ種類方向制御弁
1個
45,980 税込50,578
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)11.4 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)200 バルブ種類圧力制御弁
1個
79,980 税込87,978
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 クラッキング圧力(MPa)0.15 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)500 バルブ種類流量制御弁
1個
63,980 税込70,378
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 仕様Pポート:チェックストップバルブ、Tポート:チェックバルブ 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 ハンドル形状T形レバー バルブ種類方向制御弁
1個
49,980 税込54,978
37日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類圧力制御弁
1個
23,980 税込26,378
27日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)11.1 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)500 バルブ種類方向制御弁
1個
59,980 税込65,978
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類流量制御弁
1個
26,980 税込29,678
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 クラッキング圧力(MPa)0.15 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)500 バルブ種類流量制御弁
1個
63,980 税込70,378
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)35 管接続口径1/8 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)40 バルブ種類圧力制御弁
1個
29,980 税込32,978
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 バルブ種類その他バルブ
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 バルブ種類流量制御弁
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類その他バルブ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類電磁制御弁
1個
特価
32,900 税込36,190
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)50 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類その他バルブ
1個
29,980 税込32,978
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廣瀬バルブニードルバルブ
最高使用圧力(MPa)35 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類流量制御弁
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

廣瀬バルブチェックバルブ
最高使用圧力(MPa)21 クラッキング圧力(MPa)0.1 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
18,980 税込20,878
27日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類G 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
28,980 税込31,878
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ