4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。 始動はリコイルスターターで簡単です。 起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。 給油が簡単で保守もらくらく。 プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。 エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。 負担を軽減し長時間作業もスムーズに。 吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。 質量(kg)44 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×290×800 寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:290×470 燃料タンク容量(L)1.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続:1.5[-]/3600 エンジン型式EH09-2D 振動数範囲(Hz)100 遠心力(kN)7.5 速度(m/min)25
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

コンパクト&ハイパワー!! 道路・土木工事などで大活躍。過酷な条件下の長時間使用にも対応する高性能・高耐久性。優れた機動性で走行速度も速く、優れた防振効果で作業効率は抜群です。 コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。 プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。個人宅配送不可商品です。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&ハイパワー!!。優れた機動性で走行速度も速く、防振効果で作業効率は抜群です。コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。 砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。 アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。 寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:350×525 振動数範囲(Hz)97 速度(m/min)24 遠心力(kN)10.1 燃料タンク容量(L)2.7 オイル量(mL)起振体ケース内のオイル規定量:250 エンジン形式EX13D エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続2.2/3600 推奨エンジンオイルSAE10W-30、API分類SE級以上 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)960×350×800 質量(kg)60
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

MEIHO(ワキタ)ロードメイト
コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮します。始動はリコイルスターターで簡単、すみやかに作業が開始できます。起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用を可能にしました。給油が簡単で保守もらくらく。プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用しています。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用し、ハンドルへの振動を軽減させましたので、体への負担が少なく長時間の作業もスムーズに行えます。吊り金具兼用のエンジンガードフレームが装備されており、積み下ろしも簡単に行えます。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍します。 全長(mm)960 質量(kg)60 全幅(mm)350 全高(mm)800 寸法(幅W×長さL)(mm)(輾圧板)500×525 エンジンタイプEX-13D 振動数範囲(Hz)97 遠心力(kN)10.1 速度(m/min)24
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷