「MEIHO ケース」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクト&ハイパワー!!。優れた機動性で走行速度も速く、防振効果で作業効率は抜群です。コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。
砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。
アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。
寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:350×525
振動数範囲(Hz)97
速度(m/min)24
遠心力(kN)10.1
燃料タンク容量(L)2.7
オイル量(mL)起振体ケース内のオイル規定量:250
エンジン形式EX13D
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続2.2/3600
推奨エンジンオイルSAE10W-30、API分類SE級以上
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)960×350×800
質量(kg)60
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
現場作業を安全かつスムーズに!抜群の明るさで360度を照らします。工事現場をはじめ、展示会やイベントなど、あらゆるシーンで大活躍!。軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。ハンドルが転倒防止のアウトリガーに簡単操作で切り替わります。軽量コンパクトながら、安定の良い低重心の安心設計です。最大約3mの高さまで伸ばせる伸縮マスト。ランプ部、台車部、マスト部に分解可能で持ち運びに便利です。簡単操作の使いやすいブレーキを採用。360度照明なので、1台で広範囲の照射が可能です。台車は段積み収納可能です。マスト吊り下げ用のフックも装備。明るさはHI(300W)・LOW(150W)の2段階切り替えが可能です。グラスファイバー骨採用で、送風ファン無しでバルーン形状に。バルーンは風の影響による変形が少なく、収納時は折りたたんでソフトケースに収納可能です。投光器部の防塵・防水性能はIP65です。
用途工場現場、展示会やイベントなどあらゆるシーンに
全長(mm)アウトリガー収納時800/アウトリガー張出時1100
質量(kg)ぼんぼり(投光器部)5.45/バルーン0.2/マスト1.7/台車部(発電機除く)18.2/総質量25.5
タイプ台車セット
出力(W)ランプ:150/300
種類ランプ:LED
径(Φmm)バルーン:720
電流(A)始動時:5/10/2025、安定時:1.5/3
電圧(V)100
全幅(mm)アウトトリガー収納時440/アウトリガー張出時760
全高(mm)バルーン:506、マスト最大時3110/マスト最小時2230/マスト取外し時726
保護等級IP65
ランプ全光束(Lm)28500/57000
使用場所屋内外
電球の種類LED
1台
¥469,800
税込¥516,780
翌々日出荷
関連キーワード