「コピー用紙 a3 マット」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
両面を使ったカードやメニュー、自作のペーパーアイテムに。ツヤの無い仕上がり。ペーパークラフトやお店のPOP作り、カード工作に最適な厚手のマット紙両面印刷タイプ。光沢紙とは違う質感ですが、専用コーティングにより、写真も美しく表現できます。用紙の厚さ、0.225mmは郵政はがきよりちょっと厚いくらいで工作用紙に適します。ブライダルのペーパーアイテムを作る用紙として人気です。両面なので冊子づくりにもお使いください。
用途インクジェットプリンター専用紙
入数(枚)20
紙質マット
坪量(g/m2)170
印刷方式両面
レーザープリンタの再現力を引き出す風合いのある紙質。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。
白色度(%)98以上
紙質マット紙
印刷方式両面
入数100シート
適合プリンタレーザープリンタ
紙を半分に切るのが簡単!! Wゲージ搭載のスライドカッター『ハンブンコ 』。ハンブンコだけ!!簡単に半切できるWゲージ搭載の手動裁断機。 刃を往復(往復裁断)することで、一度にコピー用紙(68g/m2)を約20枚まで裁断可能。紙を半裁すれば40人分の資料を1度につくることができます。簡単に半分に切れる!Wゲージ搭載で、片方のゲージを動かすと反対側も同時に開閉できる新開発のWゲージを搭載。紙をWゲージで両端から挟むだけです。誰にでも簡単に紙を半分にできるので、断裁作業が早くきれいに仕上がります。平行移動するゲージで、短冊切りも簡単です。ゲージが平行移動するので、紙束を揃えて細長い短冊状に切り揃えることができます。左ゲージある印矢と▼マークを合わせると、定型サイズに紙を切り出すことができます。(B5用紙から A5に切り出す等)。刃がブレにくい「センターレイアウト」刃をハンドルの中央に配置。刃の真上から押すことで刃がブレにくくなり真っすぐに切りやすくなりました。消耗品のカッターマットは刃を受ける所が6箇所(1面につき2箇所×3面)あるので、1本で長く使えます。ワンタッチで交換可能な替刃。裁断時しか刃の出ないカートリッジ式の替刃。刃に触れないのでお子様のいるご家庭でも安全な替刃です。交換もワンタッチなので、別売りのミシン目刃、折り目刃への切り替えも簡単。カートリッジを3つまで収納できる収納穴がカッター本体の台盤右上にあります。付属品「直線刃」以外に「ミシン目刃」と「折り目刃」を別売しています。「ミシン目刃」はチケットの半券などのキリトリ線を付けることができます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2):ハンドルを往復させないでください(紙が切断されます)。「折り目刃」でWゲージを使って半分の位置で折り目を付ければ、小冊子が作れます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2)。持ち運び用取手付き。スライドカッター本体の台盤左上に取っ手穴があります。片手で提げて持ち運ぶことができます。
細断方法スライド式
付属品直線刃×1、ハンブンコ用カッターマット×1
材質(本体)ABS
能力裁断:往復裁断方式約20枚(コピー用紙68g/m2使用時)
材質(刃)スチール
材質(レール)アルミニウム
4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 。PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)。穴あけ枚数約8枚。6穴
穿孔能力(枚)約8(PPC用紙)
材質ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE
質量(g)500
穴径(Φmm)5.5(穴奥行6.75)
外形寸法(mm)W191×D64×H54
穴数6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷