一度にPPC用紙約10枚を裁断可能。紙押さえは刃に連動して上下する構造ですから、作業が簡単に行えます。台盤は丈夫な鋼板製です。紙ズレ防止のためしっかりと押さえる幅広で透明タイプの紙押さえです。安全のため刃に近い側は、手がはみ出さないように立ち上げてあります。マグネットで固定できる移動ガイド(紙あて)付きです。着脱できる屑受け付きなので裁断後の紙屑の後片付けが容易です。※台盤/定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからご使用下さい。
最大裁断枚数PPC用紙(64g/m2)約10枚
材質刃:特殊鋼高周波焼入れ、台:鋼板、アミノアルキッド樹脂焼付塗装
色グレー
細断方法細断式
一度に200枚に軽く穴あけ出来る、プラスの強力パンチPU-220専用の替刃。替刃の交換が簡単!強力パンチPU-220用替刃。数量:2本入り。替刃の交換が道具を使わずに簡単にできます。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
適合PU-220
材質鋼材
1セット(2本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
一度に200枚に軽く穴あけ出来る、プラスの強力パンチPU-220専用の刃受け。2穴強力パンチ PU-220用 刃受け。10枚入り。※切れが悪くなった際や最後の数枚がうまく穴が開かない際は、刃の交換と一緒に刃受の交換をおすすめいたします。
適合PU-220
材質POM
1セット(10枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
紙を半分に切るのが簡単!! Wゲージ搭載のスライドカッター『ハンブンコ 』。ハンブンコだけ!!簡単に半切できるWゲージ搭載の手動裁断機。 刃を往復(往復裁断)することで、一度にコピー用紙(68g/m2)を約20枚まで裁断可能。紙を半裁すれば40人分の資料を1度につくることができます。簡単に半分に切れる!Wゲージ搭載で、片方のゲージを動かすと反対側も同時に開閉できる新開発のWゲージを搭載。紙をWゲージで両端から挟むだけです。誰にでも簡単に紙を半分にできるので、断裁作業が早くきれいに仕上がります。平行移動するゲージで、短冊切りも簡単です。ゲージが平行移動するので、紙束を揃えて細長い短冊状に切り揃えることができます。左ゲージある印矢と▼マークを合わせると、定型サイズに紙を切り出すことができます。(B5用紙から A5に切り出す等)。刃がブレにくい「センターレイアウト」刃をハンドルの中央に配置。刃の真上から押すことで刃がブレにくくなり真っすぐに切りやすくなりました。消耗品のカッターマットは刃を受ける所が6箇所(1面につき2箇所×3面)あるので、1本で長く使えます。ワンタッチで交換可能な替刃。裁断時しか刃の出ないカートリッジ式の替刃。刃に触れないのでお子様のいるご家庭でも安全な替刃です。交換もワンタッチなので、別売りのミシン目刃、折り目刃への切り替えも簡単。カートリッジを3つまで収納できる収納穴がカッター本体の台盤右上にあります。付属品「直線刃」以外に「ミシン目刃」と「折り目刃」を別売しています。「ミシン目刃」はチケットの半券などのキリトリ線を付けることができます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2):ハンドルを往復させないでください(紙が切断されます)。「折り目刃」でWゲージを使って半分の位置で折り目を付ければ、小冊子が作れます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2)。持ち運び用取手付き。スライドカッター本体の台盤左上に取っ手穴があります。片手で提げて持ち運ぶことができます。
細断方法スライド式
付属品直線刃×1、ハンブンコ用カッターマット×1
材質(本体)ABS
能力裁断:往復裁断方式約20枚(コピー用紙68g/m2使用時)
材質(刃)スチール
材質(レール)アルミニウム
一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用替刃です。替刃は、PPC用紙約100枚で2000回程度、約160枚でおよそ1200回断裁を目安に研磨又は交換してください。※PK-513Hはかんたん替刃交換断裁機PK-513LNには使用できません。※刃は研磨できます。
材質刃(スチール)、刃先(ハイス鋼)
付属品替刃(1枚)
一度に156枚穴あけ出来る、プラスの強力パンチNo.200専用の替刃。2穴強力パンチNO.200用替パイプ刃。1本入り。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。
適合No.200強力2穴パンチ用替パイプ刃
材質鋼材
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
関連キーワード