14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PK-513LN かんたん替刃交換断裁機 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。光でカットラインを表示しますのできれいにカットできます。
細断枚数160枚 仕様ハンドルロック機能、予備ロック機能付き赤色LED トラスコ品番407-7946 幅(mm)405 質量(kg)13 高さ(mm)440 奥行(mm)402 裁断幅(mm)299(A4長辺) 細断方法細断式
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

一度にPPC用紙約10枚を裁断可能。紙押さえは刃に連動して上下する構造ですから、作業が簡単に行えます。台盤は丈夫な鋼板製です。紙ズレ防止のためしっかりと押さえる幅広で透明タイプの紙押さえです。安全のため刃に近い側は、手がはみ出さないように立ち上げてあります。マグネットで固定できる移動ガイド(紙あて)付きです。着脱できる屑受け付きなので裁断後の紙屑の後片付けが容易です。※台盤/定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからご使用下さい。
最大裁断枚数PPC用紙(64g/m2)約10枚 材質刃:特殊鋼高周波焼入れ、台:鋼板、アミノアルキッド樹脂焼付塗装 グレー 細断方法細断式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PK-213(26366) コンパクト断裁機 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
一度にコピー用紙約60枚を軽い力できれいに裁断できる、安全性に配慮したコンパクトな断裁機。光るカットラインで裁断位置を表示。A4用紙を半分に切り分けしやすい「補助ガイド」。コピー用紙約60枚(64g/m2使用時)を軽い力で一度に裁断。指が刃先に触れない安全設計。軽量&コンパクト設計の使いやすい裁断機。
細断方法細断式 材質本体(ABS、スチール、アルミ)、透明カバー(ポリカーボネート) ホワイト 能力裁断:約60枚(PPC用紙64g/m2使用時)・裁断幅:299mm(A4長辺)・カットライン表示機能付(LED、台盤右端から210mmまで照射) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×120×190(幅:ハンドル含む510、奥行:トレー開口時240) 使用電池単4形乾電池2本(別売)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

PK-213H(26367) 裁断機 コンパクト断裁機 PK-213 専用替刃セット PLUS(プラス)[文具] 動画あり
軽い力で裁断できる、コンパクト断裁機 PK-213専用の替刃セット。耐久回数の目安は約1,000回(PPC用紙64g/m2を60枚裁断した場合)。紙の硬さや異なる質の紙を裁断すると目安より早く消耗します。替刃交換の所要時間 約5分(目安)。刃先触れずに替刃交換できる安心設計。替刃は刃先がカバーで覆われています。交換作業時は刃先に指が触れないので安心して交換が行えます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]断裁機
一度に用紙を約160枚裁断できる断裁機、PK-511L。光でカットラインを表示。光によって断裁位置の目安を確認できるカットライン表示機能付きです。(照光は裁断幅の一部分のみとなります。)。ロックをはずすさないと刃がおりない安全設計になっています。ハンドルをおろした状態ではロックできませんので、ご注意ください。断裁能力:約15mm(PPC用紙64g/m2換算約160枚)。※製本用のホッチキス針や堅い樹脂などを断裁されると刃こぼれや機構部品の損傷を起しますのでご注意ください。※背中をのり付けしている雑誌(マンガ週刊誌など)の背中部分は断裁に不適です。※台盤・定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからお使いください。裁断幅427mm(A3長辺)。付属品:単3乾電池(2本)
細断方法細断式 仕様カットライン表示機能付 付属品単3乾電池(2本) 材質本体(鋼板)、刃(スチール)、刃先(ハイス鋼) 質量(kg)18 外形寸法(mm)W526×D595×H555 裁断幅(mm)427(A3長辺) 裁断寸法(mm)約15(PPC用紙64g/m2換算約160枚)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用受木です。受木は、PPC用紙約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。
材質PVC
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用替刃です。替刃は、PPC用紙約100枚で2000回程度、約160枚でおよそ1200回断裁を目安に研磨又は交換してください。※PK-513Hはかんたん替刃交換断裁機PK-513LNには使用できません。※刃は研磨できます。
材質刃(スチール)、刃先(ハイス鋼) 付属品替刃(1枚)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用受木です。※PK-513・PK-513Lには使用できません。受木は、PPC用紙(64g/m2)約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。交換時間の目安、約5分。本体カバーを外してかんたん替刃交換準備OK。刃を固定しているボルト4本を外すだけで、本体から刃が外れるようになりました。工具は替刃に付属の六角レンチのみで作業できます。
トラスコ品番423-7561 種別受木 幅(mm)403 高さ(mm)10 質量(g)60 奥行(mm)10
1個
999 税込1,099
当日出荷

かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用替刃です。(PK-513・PK-513Lには使用できません。)。新設計により簡単&安心の替刃交換を実現。専用替刃は、刃の交換時に刃先を覆う刃物カバーが付属。刃先がむき出しにならないので安心です。替刃は、PPC用紙(64g/m2)約100枚で2,000回程度、約160枚でおよそ1,200回断裁を目安に交換してください。※質や硬さの異なる紙を裁断すると目安より早く消耗します。※PK-513・PK-513Lには使用できません。※刃先の研磨はできません。
トラスコ品番423-7552 種別替刃 幅(mm)350 高さ(mm)30 質量(g)360 奥行(mm)7
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

スライドカッター ハンブンコ 替刃 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
スライドカッターハンブンコの替刃。用途で選べる3種類。【直線(切る)】。 定期的な刃交換により、最適な裁断精度とまっすぐな切れ味を維持。使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約20枚。【ミシン目】。チケットの半券などの、キリトリ線用のミシン目が付けられます。 使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。【折り目】。小冊子やリーフレット等に、折り目を付けることができます。 使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。安全にワンタッチ交換! カートリッジ式替刃。刃の交換は、ハンブンコ本体のハンドル部のカバーをあげて簡単にできます。ハンブンコ本体のハンドルを押すことにより刃が露出する構造だから、通常時は刃に触れない。子供が触っても安心、誰でも簡単に扱える安全な替刃。他の刃への切り替えもスピーディー! ハンブンコ本体に備えた替刃保管スペース。本体正面にある3つの替刃スロットに、3種すべての刃を収納可能。
質量(g)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×20×36 材質(カバー)PC 材質(刃)スチール
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドカッター ハンブンコ PLUS(プラス)[文具] 動画あり
紙を半分に切るのが簡単!! Wゲージ搭載のスライドカッター『ハンブンコ 』。ハンブンコだけ!!簡単に半切できるWゲージ搭載の手動裁断機。 刃を往復(往復裁断)することで、一度にコピー用紙(68g/m2)を約20枚まで裁断可能。紙を半裁すれば40人分の資料を1度につくることができます。簡単に半分に切れる!Wゲージ搭載で、片方のゲージを動かすと反対側も同時に開閉できる新開発のWゲージを搭載。紙をWゲージで両端から挟むだけです。誰にでも簡単に紙を半分にできるので、断裁作業が早くきれいに仕上がります。平行移動するゲージで、短冊切りも簡単です。ゲージが平行移動するので、紙束を揃えて細長い短冊状に切り揃えることができます。左ゲージある印矢と▼マークを合わせると、定型サイズに紙を切り出すことができます。(B5用紙から A5に切り出す等)。刃がブレにくい「センターレイアウト」刃をハンドルの中央に配置。刃の真上から押すことで刃がブレにくくなり真っすぐに切りやすくなりました。消耗品のカッターマットは刃を受ける所が6箇所(1面につき2箇所×3面)あるので、1本で長く使えます。ワンタッチで交換可能な替刃。裁断時しか刃の出ないカートリッジ式の替刃。刃に触れないのでお子様のいるご家庭でも安全な替刃です。交換もワンタッチなので、別売りのミシン目刃、折り目刃への切り替えも簡単。カートリッジを3つまで収納できる収納穴がカッター本体の台盤右上にあります。付属品「直線刃」以外に「ミシン目刃」と「折り目刃」を別売しています。「ミシン目刃」はチケットの半券などのキリトリ線を付けることができます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2):ハンドルを往復させないでください(紙が切断されます)。「折り目刃」でWゲージを使って半分の位置で折り目を付ければ、小冊子が作れます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2)。持ち運び用取手付き。スライドカッター本体の台盤左上に取っ手穴があります。片手で提げて持ち運ぶことができます。
細断方法スライド式 付属品直線刃×1、ハンブンコ用カッターマット×1 材質(本体)ABS 能力裁断:往復裁断方式約20枚(コピー用紙68g/m2使用時) 材質(刃)スチール 材質(レール)アルミニウム
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]PK-113専用受木
コンパクト断裁機PK-113・PK-213専用受木(2本入)※PK-113・PK-213ともに同じ受木をご使用いただけます。受木交換の目安:1ヶ所あたり約300回(1本あたり約1,200回)。※表と裏の2面と、左右を180度回して差し替えれば合計4箇所使えます。
材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×17×6
1セット(2本)
939 税込1,033
当日出荷

スッと通してサッと開封!コンパクトサイズのレターオープナー。モーターと回転刃を搭載することで、軽い力で封筒を開封できるレターオープナーです。封筒を本体左側から右側へ滑らせるだけで、電源がONになり切り終えると自動的に電源がOFFになります。本体は150g(電池含む)の軽量設計。握りやすい曲面のデザインは手のひらにしっかり収まります。封筒の端から3mmの位置を裁断する仕組みなので、ハサミのように狙いを定めて裁断する必要がなく、誰でも簡単にスピーディーに使えるレターオープナーです。
仕様切幅3mm 材質本体カバー(ABS) ブラック 質量(g)150(電池含む) 外形寸法(mm)W70×D69×H38 使用電池単3乾電池2個(別売) 電池寿命約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]PK-113専用替刃セット
コンパクト断裁機PK-113専用替刃セット。 セット内容:カバー付き替刃 1枚、刃物受け 1本、ビニールタイ 2本、六角レンチ 1本、取扱説明書 1枚。耐久回数の目安:約1,000回(PPC用紙64g/m2を60枚裁断した場合)。※紙の硬さや異なる質の紙を裁断すると目安より早く消耗します。替刃交換の所要時間:約5分※あくまでも目安です。替刃は刃先がカバーで覆われています。交換作業時は刃先に指が触れないので安心して交換が行えます。刃は日本製を使用しています。
材質スチール
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷